Prix : 175,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Suffisamment robustes pour une utilisation permanente et suffisamment légères pour des besoins temporaires, les jambes de cette table durable se replient en quelques secondes pour une épaisseur de stockage globale compacte de seulement 1-3/4 ». Le dessus en polyéthylène résistant à l’humidité offre un espace de travail suffisant et est résistant à la corrosion et à la coloration. Châssis en tube d’acier renforcé épais 1-1/8" et les jambes pour une stabilité supérieure et la force. Serrure de jambes dans la position de sécurité fiable les deux ouverte et fermée. Blanc top avec cadre gris. BIFMA testé. Prend en charge un poids uniformément réparti jusqu’à 1 000 lbs. 10 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 1 000 lb (454,55 kg)
Détails du produit
- Type de jambe C Leg
- Description Table pliante en plastique de 60 po
- Type Table pliante
- Top Matériel Plastique
- Famille de couleurs d’image Gris
- Quantité par paquet 1
- Marque Interion par Global Industrial
- Famille top color Blanc
- Numéro de référence du fabricant 695811
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
- Pliable Non
Garantie
- Garantie 10 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
459,95 $
Chaise pliante interion® avec le dos moyen, résine, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695540
Pas encore évalué
323,80 $
429,95 $
Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 60 », Blanc
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires