Prix : 27,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 27,95 $ ch.
- Acheter 5+ 26,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour les événements en plein air, le Global Industrial™ Plastic Ground Poles sont une solution durable et rentable de contrôle des foules. Le poteau au sol de 2,5 pouces se trouve à 35 pouces au-dessus du sol avec un pieu de 14,5 pouces. Deux crochets c sur le dessus du poteau extérieur vous permettent d’attacher facilement une chaîne (non incluse). Ce poteau au sol polyvalent est idéal pour former des lignes, diriger les foules ou restreindre l’accès pour protéger les personnes et les biens. Global Industrial™ Les poteaux au sol en plastique sont légers, solides et durables et ne rouilleront pas. La conception de polyéthylène est faite avec des inhibiteurs UV pour une utilisation extérieure durable.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 1. Les poteaux au sol créent une barrière visuelle pour le contrôle des foules lors d’événements en plein air
2. Les Polonais mesurent 35 pouces au-dessus du sol avec un pieu de 14,5 pouces et un diamètre de 2,5 pouces
3. Fait de polyéthylène léger et durable qui ne rouillera pas
4. Utiliser avec Global Industrial™ Plastic Chains (vendu séparément)
5. Contient des inhibiteurs UV pour se protéger contre la fragilité
Poids &Dimensions
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Diamètre du poteau 2-1/2 po (6,35 cm)
- Diamètre 2,5 po (6,35 cm)
- Hauteur du poteau 35 in (88,9 cm)
Détails du produit
- Description Pôle au sol
- Application Extérieur
- Comprend Ball Top, C-Hook, Pole & Ground Stake
- Type Poteau au sol
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau PEHD avec inhibiteurs UV
- Numéro de référence du fabricant 708553BK
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
78,95 $
73,95 $
18,50 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
205,95 $
Global Industrial™ Plastic Ground Pole, 35"H, Noir
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires