Prix : 37,95 $
Les clients ont également été consultés
Coup dur moulé robuste en polyéthylène Cases construction robuste à double paroi de fonction ne peuvent pas rouiller puce ou de se corroder résister comme-35 degrés F à + 150 degrés F. breveté incassables serrures et charnières mécaniques. Étiquette Zone de récréation (3-3/8" x 1-5/8") sur le couvercle. Texture de grain avec poignées robustes. Tous les cas incluent une pincée & tear mousse ensembles pour protéger le contenu. Si vous avez besoin de transporter le navire d’organiser ou de protéger vos produits coup moulé cas sont le choix économique. Parfait pour les kits d’échantillons de vendeurs équipement électroniques instruments de produits médicaux etc. Couleur noire. 9-1/4 « Longueur de base; 6-7/16 " Largeur de base
Poids &Dimensions
- Profondeur de base 1-3/8 po (3,49 cm)
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Profondeur 2-3/16 po (5,56 cm)
- Hauteur intérieure 2-1/8 po (5,4 cm)
- Capacité de poids 5 lbs (2,27 kg)
- Longueur intérieure 9-1/4 po (23,5 cm)
- Poids 0,7 lbs (.32 kg)
- Largeur intérieure 6-7/16 po (16,35 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Étui de rangement
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Style Étui avec pincement et déchirure mousse
- Type de verrou Loquet
- Marque Cas de l’ouest
- Numéro de référence du fabricant FC50021-1000750275RN FC10-11RN FC10-11RN FC1
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Gail
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Harold
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Tom
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est exactement ce que je cherchais à un prix raisonnable.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelles sont les dimensions de la zone de l’étiquette sur le côté de l’affaire ?
Question posée par : Daniel, 23 août 2018
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Daniel, les dimensions sont 3-3/8 "x 1-5/8". Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Cas de stockage de protection en plastique avec pincement Tear mousse, 10 "x 7-1/2 « x2-3/4 », noir
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires