Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boîtiers de rangement de protection en plastique avec mousse lacrymale pincée 19"x14"x6" noir
Coup dur moulé robuste en polyéthylène Cases construction robuste à double paroi de fonction ne peuvent pas rouiller puce ou de se corroder résister comme-35 degrés F à + 150 degrés F. breveté incassables serrures et charnières mécaniques. Zone de récréation sur le couvercle de l’étiquette. Texture de grain avec poignées robustes. Tous les cas incluent une pincée & tear mousse ensembles pour protéger le contenu. Si vous avez besoin de transporter le navire d’organiser ou de protéger vos produits coup moulé cas sont le choix économique. Parfait pour les kits d’échantillons de vendeurs équipement électroniques instruments de produits médicaux etc. Couleur noire. Longueur de base de 18 « ; Largeur de base de 13 po
Coup dur moulé robuste en polyéthylène Cases construction robuste à double paroi de fonction ne peuvent pas rouiller puce ou de se corroder résister comme-35 degrés F à + 150 degrés F. breveté incassables serrures et charnières mécaniques. Zone de récréation sur le couvercle de l’étiquette. Texture de grain avec poignées robustes. Tous les cas incluent une pincée & tear mousse ensembles pour protéger le contenu. Si vous avez besoin de transporter le navire d’organiser ou de protéger vos produits coup moulé cas sont le choix économique. Parfait pour les kits d’échantillons de vendeurs équipement électroniques instruments de produits médicaux etc. Couleur noire. Longueur de base de 18 « ; Largeur de base de 13 po
Poids &Dimensions
- Profondeur de base 4-1/8 po (10,48 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Profondeur 5-5/8 po (14,29 cm)
- Hauteur intérieure 4-1/4 po (10,8 cm)
- Capacité de poids 15 lbs (6,82 kg)
- Longueur intérieure 18 in (45,72 cm)
- Poids 3,5 lbs (1,59 kg)
- Largeur intérieure 13-1/2 po (34,29 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Étui de rangement
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Style Étui avec pincement et déchirure mousse
- Type de verrou Loquet
- Marque Cas de l’ouest
- Numéro de référence du fabricant FC50024-190140600R FC10-11R FC10-11R FC1
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Un G
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Brendan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous les utilisons comme exemples de cas pour mes représentants. Ils voient l'utilisation quotidienne avec des articles étant pris dans et hors de la mousse tout le temps. J'ai plus de 20 dans le domaine et ils résistent à il porte étonnamment bien, étant dans un coffre plein d'autres matériels et je n'ai pas encore eu l'un d'eux pause, je suis sûr que la mousse ira à un moment donné de l'utilisation, mais c'est remplaçable.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Boîtiers de rangement en plastique avec mousse lacrymogène pincée, 19"x14"x6", Noir
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires