Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641599BK

Global Industrial Poubelle rectangulaire à pédale en plastique, 23 gallons, noire

Description du produit
✓ Facile à utiliser.
✓ Grande capacité.
✓ La pédale ouvre le couvercle.

Besoin d'une poubelle plus grande ? La poubelle à pédale Global Industrial™ est idéale pour les gros volumes de déchets. Fabriquée en plastique et dotée d'une pédale intégrée, elle est facile à déplacer et permet d'ouvrir le couvercle quasiment sans les mains. Sa forme rectangulaire s'intègre parfaitement contre un mur ou un comptoir dans divers espaces commerciaux, tels que les clubs de sport et les parcs. Garantie limitée d'un an. Dimensions : 50,5 cm (H) x 80 cm (l) x 40 cm (P).

  • Forme : Rectangulaire.
  • Poids : 10,2 oz.
  • Capacité : 23 gal.
  • PRIX
    $195.95
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
    Longueur15-3/4 po
    Largeur31-1/2 po
    Hauteur19-11/16 po
    Poids10.1 lb

    Détails du produit

    TaperMarcher sur la poubelle
    CouleurNoir
    Ouverture17-5/16" x 12-5/8"
    CouvercleOui
    Capacité23 gal
    Type de couvercleCouvercle plat
    MatérielPlastique
    Référence fabricant641599
    Intérieur/ExtérieurIntérieur/Extérieur
    FormeRectangle
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année