Ces armoires en plastique sont dotées de serrures à clé et d'étagères supportant jusqu'à 57 kg pour une robustesse accrue. Une étagère fixe assure leur stabilité. Fabriquées en Resinite® anti-choc, anti-rayures et antirouille, elles sont à double paroi. Montage facile. Fabriquées aux États-Unis.
Armoire de rangement en plastique Iceberg™, 91,4 cm (L) x 55,9 cm (P) x 182,9 cm (H), noire, non assemblée
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,825.00
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 22 po |
| Hauteur | 72 po |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés identiques |
| Type | Armoire de rangement |
| Capacité des étagères | 125 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 3 |
| Couleur | Noir |
| Style | Hauteur totale |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériel | Plastique |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 5 |
| Référence fabricant | 92571 |
| Nombre d'étagères fixes | 2 |
| Type de base | Pieds |
| Marque | Iceberg Enterprises |