Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Iceberg Enterprises

Référence :WB184636GY

Référence fabricant : 92573

Armoire de rangement en plastique « Iceberg », 36" de largeur x 22" de profondeur x 72" de hauteur, gris clair, à monter

Description du produit
Ces armoires en plastique sont équipées de serrures à clé et de tablettes d'une capacité de 125 lb pour une plus grande solidité. 1 tablette fixe pour plus de stabilité. Matériau Resinite® à double paroi, résistant aux chocs et aux rayures, et antirouille. Montage facile. Fabriqué aux États-Unis.

PRIX
$1,585.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
1585.00
Acheter 3 unités - 5 unités
1509.00Économisez76.00 (5)
Acheter 6 unités
1459.00Économisez126.00 (8)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur22 po
Hauteur72 po

Détails du produit

Type de serrureSerrure à clé, clés identiques
TypeArmoire de rangement
Capacité des étagères125 lb
Nombre d'étagères réglables3
CouleurGris clair
StyleHauteur totale
Pays d'origineFabriqué aux États-Unis
Nombre de tablettes4
MatériauPlastique
Type de constructionNon assemblé
Nombre de compartiments5
Référence fabricant92573
Nombre d'étagères fixes2
Type de basePieds
MarqueIceberg Enterprises