Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Nouveau produit
Akro-Mils

Référence :WBB3775101

Référence fabricant : 10144

Akro-Mils® Armoire de rangement en plastique, 44 tiroirs, 50,8 cm (L) x 16,2 cm (P) x 40,3 cm (H), noire

Description du produit
Organisez et protégez vos fournitures de bureau, de bricolage et de loisirs créatifs grâce aux armoires de rangement en plastique d'Akro-Mils. Leurs tiroirs transparents permettent d'identifier facilement leur contenu et sont divisibles pour optimiser le rangement. Les poignées ergonomiques facilitent l'ouverture des tiroirs et les butées arrière empêchent les objets de se renverser. Empilables en toute sécurité, ces armoires peuvent également être fixées au mur grâce à des encoches en trou de serrure. Différentes configurations de tiroirs offrent des solutions de rangement polyvalentes.

Séparateurs inclus ! Un nombre limité de séparateurs sont moulés à l’arrière du cadre du meuble. Il suffit de les retirer pour les utiliser. Des séparateurs supplémentaires sont disponibles ici.

Petit tiroir : 5,4 cm x 3,8 cm x 13,3 cm, Grand tiroir : 11,1 cm x 5,1 cm x 13,3 cm

PRIX
$95.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur20 po
Profondeur6-3/8 po
Hauteur15-7/8 po
Poids7 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperMeuble à tiroirs
Famille de couleurs de tiroirTransparent/Translucide
CouleurNoir
Matériau du tiroirPlastique
SéparateursRéglable
Nombre de tiroirs44
MatérielPlastique
Nombre de compartiments44
Quantité par paquet1
Référence fabricant10144
MarqueAkro-Mils