37,95 $ ch.
Prix: 189,75 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PLATEAUX EN PLASTIQUE UTILITAIRE
Utilitaire de plateaux est idéaux pour n’importe quelle application, y compris les salles du courrier, rangement de fournitures et même les postes de sécurité. Fait de plastique ABS avec une finition de la matière. Plateaux en plastique sont emboitables à vide pour un rangement compact. Poches main intégré de levage simple. Coins arrondis pour la sécurité. Surface du plateau intérieur dispose d’un design anti-dérapants gaufre. Mesures 26" L x 12-1/2" W x 4-1/2 "H.
Utilitaire de plateaux est idéaux pour n’importe quelle application, y compris les salles du courrier, rangement de fournitures et même les postes de sécurité. Fait de plastique ABS avec une finition de la matière. Plateaux en plastique sont emboitables à vide pour un rangement compact. Poches main intégré de levage simple. Coins arrondis pour la sécurité. Surface du plateau intérieur dispose d’un design anti-dérapants gaufre. Mesures 26" L x 12-1/2" W x 4-1/2 "H.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Type Barre d’État
- Quantité par paquet 5
- Marque United Visual Products
- Matériau Plastique ABS
- Pile et/ou nid NID
- Numéro de référence du fabricant UVWT200-JAUNE
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Louis de Kevin
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Code de couleur de fibre de verre moulée affichage bac 334008 -12 "L X 18 » L, Pkg Qté 12, bleu, qté par paquet : 12
Article nº : B243033
Pas encore évalué
383,40 $
Plateau utilitaire en plastique jaune 26" L X 12-1/2" L X 4-1/2 H, qté par paquet : 5
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires