Prix : 8,20 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Plastique, système qui est encore plus forte que l’époxyde de collage. 3 500 lb/po2, fixe en 15 minutes. Liens plastique au plastique, plastiques, métaux et aux métaux. Formule épaisse comble lacunes, est élevée aux chocs et résistant d’eau, facile à mélanger et exige la préparation de surface minimale. Le collage final est conçu pour être porteurs et résistant aux intempéries, l’humidité et les variations de températures. Préparation de surface minimale. Formule non-affaissement.
Pour une utilisation sur :
Pour une utilisation sur :
- En plastique dur
- Styrène
- PVC
- Acrylique
- Céramique
- Béton
- Fibre de verre
- Métal
- Vinyle
- Bois
Poids &Dimensions
- Taille 0,84 oz (25ml) seringue, cardé
Détails du produit
- Résistant à l’eau Y
- Résistance à la compression 3500 PSI
- Marque Devcon
- Temps de guérison 24 heures
- Résistance à la température -40°F à 200°F °C
- Description Adhésif
- Temps de traitement 4-5 minutes
- Numéro de référence du fabricant 22045
- Définir l’heure 10-15 minutes
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Devcon® en plastique Welder™, 22045, seringue de 25 ml
8,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit