Prix : 9,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construction :
- Bornes à vis : #8-32 en laiton, finition argentée sur neutre vis, finition verte sur la vis de terre
- Assemblage des bornes visage : Modifié choc en Nylon
- Anti-traction : Impact modifié en Nylon
- Couverture : Percutantes, V-O Valox
- Couvre-bornes : Polycarbonate transparent
- Branchez des lames : laiton
- Borne écrou : Acier zingué
- Vis d’assemblage : Acier zingué
- Identification du terminal : Laiton à chaud ; Vert-mise à la terre ; Argent-neutre
- Terminal d’hébergement : #18-#10 AWG câble Flexible
- Tension diélectrique : Résiste à la 1500V par UL498
- Tension de fonctionnement maximum : 250V AC ou DC
- L’interrompant actuel : Certifié pour interrompre le courant à pleine intensité nominale
- Echauffement : élévation de température inférieure à 30 deg C à pleine appréciation actuelle après 50 cycles de surcharge à 150 % courant évalué pour applications AC ou DC / UL498
- Cordon poignée gamme : "245-655 » (62-166)
- Flammibility : HB ou mieux par UL94
- Température de fonctionnement : Continu Maximum 60 deg C, Minimum - 40 deg C (sans impact)
- NEMA #: 5-15P
- Logement de cordon : Service portable rond cordons conformément aux cotes de l’appareil tel que défini dans l’UL standard 62, CSA C222 No49
- Les normes UL : UL énuméré à 498 Standard (pièce jointe fiches et prises)
- Normes de la CSA : Cetrified CSA Standard C222 N° 42 m 1984 (récipients en usage général)
- Homologation UL : Homologation UL File #E1381-Guide #AXUT
- Certification CSA : CSA certifié fichier #LR16215-Guide 20T2
- Les spécifications fédérales : Federal Specification WC596 (le cas échéant)
- Conforme : NEMA normes WD-1, WD-6
- Overseas_Approval : NOM, CE
Détails du produit
- Type Fiche
- Marque Bryant
- Tension 125 V
- Poteaux & Fils Pôle 2, fil 3
- Numéro de référence du fabricant 5965B
- Ampérage 15 A
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- NEMA 5-15P
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bryant 5965B TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir
9,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit