Ligne de Valve de douche Speakman The Sentinel Mark II® est conçu pour fournir la protection anti-brûlure pression équilibrée de qualité. Speakman sentinelle Mark II vannes disposent d’un manchon de centre indépendant qui permet jusqu'à 1 de rudesse dans la variation. La température peut être ajustée par les butées de température et les valves ont une céramique température module de régulation. Sentinelle Mark II SM-3400 vannes fonctionnalité polie chromé laiton chromé trim avec une plaque de métal index et sont anti-vandalisme. Chaque vanne est équipé de robinets d’arrêt intégrés. Sentinelle Mark II valves offrent une protection supérieure à 2,0 gal/min. Le SM-3400 dispose d’une poignée à levier pour une utilisation facile. Le SM-3400 est certifié pour répondre ASSE 1016 et normes ASME A112.18.1/CSA B125.1.