Prix : 1 279,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sentinelle Mark II® exposés anti-brûlure pression équilibrée douches disposent d’une poignée en laiton pour l’activation facile. Le S-1590 a une limite de température réglable arrêter. Le corps de vanne est solid en laiton et printemps inclus vérifient grammatical. Intégrante de pattes sont cachés, et les entrées de tube en cuivre de 1/2 de douches peuvent être transmises à travers la paroi ou tomber du plafond. Le S-1590-AF est équipé d’un plat de couverture et savon en acier inoxydable calibre 18. Le S-1590-AF répond aux normes ASME A112.18.1/CSA B125,1 & ASSE 1016.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- couvercle en acier inoxydable & porte-savon de calibre 18
- Poignée à levier chromé laiton chromé
- Bras de mer po cuivre 1/2
- Dissimulé à brides
- Est conforme aux normes ASME A112.18.1/CSA B125,1 & ASSE 1016
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Taille de connexion 1/2 en
- Longueur 28-5/8 po (72,71 cm)
- Hauteur 28-5/8 po (72,71 cm)
Détails du produit
- Fonction multiple Non
- Nombre de pommes de douche 1
- Nombre de Jets 5
- Buse autonettoyante Oui
- Style de connexion Sueur
- Nombre de poignées de robinet 1
- Forme du jet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Commercial
- Forme Rond
- Type de vanne Anti-brûlure pression équilibrée
- Description Douche robinet combinaison W/poignée
- Drain inclus Oui
- Comprend Butée réglable de Temp & pomme de douche
- Litres par minute 9,5 L/MIN
- Gallons par minute 2-1/2 gal/min
- Trous du robinet 2
- Marque Speakman
- Série Sentinelle Mark II
- Numéro de référence du fabricant S-1590-AF
- Style de poignée Levier de
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié WaterSense Non
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Zurn Temp-Gard III Valve de douche & Garniture
Article nº : B67179
Pas encore évalué
279,95 $
Speakman S-1590-AF sentinelle Mark II douche robinet combinaison W/poignée
1279,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires