Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pomme de douche de Speakman Anystream® Rainer ajoute un design unique pour compléter un look audacieux dans la salle de bain. Cette pièce d’instruction maîtrise une mise à jour edgy à votre traditionnelle pommes de douche de style. Le Anystream® Rainer pomme de douche offre qu'une douche personnalisable éprouve par une rotation de pulvérisations énergiques, jets de massage ou les deux. 5 Buses réglables de flux Speakman et 12 centre palpitant massage jets se combinent pour produire 50 vaporisateurs de plein-corps vivifiantes sous une pression de l’eau. En tournant simplement la façade de la pomme de douche passe sans effort par le biais de 360° de pluie douce, plein-flood et thérapeutique, pulsant paramètres jet massage. Matériaux et composants de Speakman haute précision de résister à l’accumulation de sédiments.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construit de Speakman léger conçu en plastique
- Durée de vie garantie limitée
- Anystream® 360 ° breveté technologie
- Performances de pulvérisation uniforme même sous faible pression d’eau
- Buses de nettoyage d’individu
- Même qualité commerciale de qualité comme dans Hôtels
- Speakman depuis 1869™
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Diamètre de la face 4-5/8 po (11,75 cm)
Détails du produit
- Fonction multiple Oui
- Nombre de Jets 5
- Contrôle de la pause/ruissellement Non
- Nombre de pommes de douche 1
- Buse autonettoyante Oui
- Emplacement de montage Murale
- Description Pomme de douche multifonctions
- Barre de diapositives incluse Non
- Style de connexion NPTM
- Litres par minute 9,5 L/MIN
- Gallons par minute 2,5 gal/min (9,46 l)
- Tuyau inclus Non
- Marque Speakman
- Série Anystream® Rainier
- Forme du jet 3
- Matériau Plastique
- Style Pomme de douche
- Numéro de référence du fabricant S-3018
- Forme Carré
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifié WaterSense Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman T-poignée réglable Spray pomme de douche institutionnel 2,5 GPM
Article nº : B622236
Pas encore évalué
85,95 $
Anystream® Speakman S-3018 Rainier™ pomme de douche multifonctions
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires