Prix : 64,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pomme de douche Speakman S-2272-E2 seule fonction 2,0 gal/min
La seule fonction 2,0 GPM pomme de douche est la solution idéale pour les installations commerciales qui requièrent une pomme de douche minimaliste qui joue bien à un débit faible. La pomme de douche a un visage en plastique avec 50 sorties de jet individuels.
La seule fonction 2,0 GPM pomme de douche est la solution idéale pour les installations commerciales qui requièrent une pomme de douche minimaliste qui joue bien à un débit faible. La pomme de douche a un visage en plastique avec 50 sorties de jet individuels.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la face 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Nombre de pommes de douche 1
- Nombre de Jets 50 spray chaînes
- Emplacement de montage Murale
- Description Pomme de douche mono-fonction
- Litres par minute 7,6 L/MIN
- Gallons par minute 2 gal/min (7,57 l)
- Marque Speakman
- Forme du jet Plein
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant S-2272-E2
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifié WaterSense Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman T-poignée réglable Spray pomme de douche institutionnel 2,5 GPM
Article nº : B622236
Pas encore évalué
85,95 $
Speakman 50 Spray canaux institutionnels douche tête 2 gal/min
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires