Prix : 82,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pomme de douche de Napa Speakman S-2007 Anystream®, Chrome poli
Une pomme de douche de massage style européen propulsé par la technologie brevetée de Speakman, la pomme de douche Anystream® Napa offre vaporisateurs luxueux, tout le corps d’un appareil ergonomique qui s’adapte sur n’importe quel bras de douche standard. 5 Buses réglables de flux Speakman et 12 centre palpitant massage jets se combinent pour produire 50 vaporisateurs de plein-corps vivifiantes sous une pression de l’eau. Tournez simplement la bague extra-large de transition sans effort grâce à la douce pluie, plein-flood et thérapeutique, pulsant jets de massage. Matériaux et composants de Speakman haute précision de résister à l’accumulation de sédiments.
Une pomme de douche de massage style européen propulsé par la technologie brevetée de Speakman, la pomme de douche Anystream® Napa offre vaporisateurs luxueux, tout le corps d’un appareil ergonomique qui s’adapte sur n’importe quel bras de douche standard. 5 Buses réglables de flux Speakman et 12 centre palpitant massage jets se combinent pour produire 50 vaporisateurs de plein-corps vivifiantes sous une pression de l’eau. Tournez simplement la bague extra-large de transition sans effort grâce à la douce pluie, plein-flood et thérapeutique, pulsant jets de massage. Matériaux et composants de Speakman haute précision de résister à l’accumulation de sédiments.
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Diamètre de la face 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Nombre de pommes de douche 1
- Nombre de Jets 5
- Emplacement de montage Murale
- Description Pomme de douche multifonctions
- Style de connexion NPTM
- Litres par minute 9,5 L/MIN
- Type Support mural
- Gallons par minute 2,5 gal/min (9,46 l)
- Marque Speakman
- Série Anystream® Napa
- Forme du jet Complet, Massage, pluie
- Matériau Plastique
- Style Contemporain
- Numéro de référence du fabricant S-2007
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifié WaterSense Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman T-poignée réglable Spray pomme de douche institutionnel 2,5 GPM
Article nº : B622236
Pas encore évalué
85,95 $
Pomme de douche 5 jets de Napa de Speakman Anystream®, Chrome poli, 2,5 GPM
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires