Fontaine d’eau potable extérieur résistant gel ADA - calcaire gris de béton
Voir les 26 articles de la gamme de produits

Fontaine d’eau potable extérieur résistant gel ADA - calcaire gris de béton

N° d’article : WB240840GY

Expédition dans 5 à 8 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 3 232,00
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fontaine d’eau potable extérieur résistant gel ADA - calcaire gris de béton
Fontaine d’eau potable Accessible ADA gel résistant
Les fontaines à boire de piédestal en pierre sont employées autour du monde Les fontaines à boire en béton de béton pré-moulé avec des composants sans plomb comprenant le récepteur en acier inoxydable, les portes d'accès et les supports de montage pour fournir l'épreuve de temps et la corrosion résistance C'est idéal pour les applications extérieures. Fontaines d’eau potable comprennent vis anti-vandalisme et projecteur double barboteur chromé exposés – raccords pour protection contre le vol et une finition attrayante. Lisses, moulantes des bassins avec bords et coins arrondis contribue à réduire les éclaboussures, assurer un drainage adéquat et éviter permanent des eaux usées. Fontaines d’eau béton sont faciles à nettoyer et ont taillé des bords et les coins pour la sécurité. Gel résistant aux fontaines d’eau potable disposent d’un système de soupape résistants conçu pour une installation au sol 18" sous la ligne de gel. Comprend 60" du tuyau de l’accès. Gel résistant aux fontaines empêchent givre ou l’eau gelée dans les climats plus froids. ADA fontaines d’eau potable accessibles n’incluent pas les obstacles pour permettre l’accès en fauteuil roulant.

Remarque : Côté robinets, SF-DF-tuyau remplissage de Bib & SF-DF-cruche, ne peuvent pas être exécutées via le kit anti-givre et une ligne séparée de l’eau doit être exécutée.
Documents

Documents en format PDF

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEBohlmann™
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTDFBF-36-FR
    • FINI DE COULEURGris
    • FILTRENon
    • RÉFRIGÉRÉNon
    • LARGEUR (PO)12-3/4 (32,39 cm)
    • PROFONDEUR (PO)29-5/8 (75,25 cm)
    • HAUTEUR (PO)36 (91,44 cm)
    • POIDS (LB)195 (88,64 kg)
    • ADA CERTIFIÉOui
    • ADA ENFANT CERTIFIÉNon
    • TYPE D’INSTALLATIONPlancher
    • POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUROui
    • RÉSISTANT AU GEL/GELOui
    • PRISE DE COURANT1-1/4 po
    • FORMECarré 
    • BARBOTEUR ANTI-VANDALISMENon
    • DESCRIPTIONADA piédestal Mont
    • LB/PO2 [MAX]105
    • CONSTRUCTIONBéton, agrégat Pierre
    • NOMBRE DE STATIONS1
    • INLET3/8 po

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Ce produit est associé à 0 questions et à 1 réponses.

Trier par : 
...  

0 résultat

Quelle est la garantie sur ce point ?

Question posée par : anonyme

+ Voir 1 réponse(s)

Répondre à cette question

Trier par : 
...  

0 résultat
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
RECEVEZ DES AUBAINES PAR COURRIEL

Offres exclusives à chaque semaine!

Solutions de paiement
Téléphone
1 888 645-0878
Clavardage

  • TrustWave
  • MasterCard SecureCode
  • Vérifié par Visa
3.234.244.18, 66.70.36.31, 34.226.14.55:27