Béton extérieur fontaine mural - calcaire gris
Voir les 14 articles de la gamme de produits

Béton extérieur fontaine mural - calcaire gris

N° d’article : WB240844GY

Expédition dans 5 à 8 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 914,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Béton extérieur fontaine mural - calcaire gris
Montage mur fontaine
Les fontaines potables de montage de mur sont populaires pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur les fontaines potables en béton fournissent l'eau propre pour n'importe quel environnement. Les fontaines d'eau de montage de mur sont faites du béton pré-moulé avec des composants sans plomb comprenant le récepteur en acier inoxydable, les portes d'accès et les supports de montage pour fournir l'épreuve de temps et la résistance de corrosion c'est idéal pour des applications extérieures. Fontaines d’eau potable comprennent vis anti-vandalisme et projecteur double barboteur chromé exposés – raccords pour protection contre le vol et une finition attrayante. Lisses, moulantes des bassins avec bords et coins arrondis contribue à réduire les éclaboussures, assurer un drainage adéquat et éviter permanent des eaux usées. Fontaines d’eau béton sont faciles à nettoyer et ont taillé des bords et les coins pour la sécurité.

Documents

Documents en format PDF

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEBohlmann™
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTDFWM-12-GRIS
    • FINI DE COULEURGris
    • FILTRENon
    • RÉFRIGÉRÉNon
    • LARGEUR (PO)13 (33,02 cm)
    • PROFONDEUR (PO)12 (30,48 cm)
    • HAUTEUR (PO)9-7/8 (25,08 cm)
    • POIDS (LB)42 (19,09 kg)
    • ADA CERTIFIÉNon
    • ADA ENFANT CERTIFIÉNon
    • TYPE D’INSTALLATIONMurale
    • POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUROui
    • RÉSISTANT AU GEL/GELNon
    • PRISE DE COURANT1-1/4 po
    • FORMECarré 
    • BARBOTEUR ANTI-VANDALISMENon
    • DESCRIPTIONSupport mural
    • LB/PO2 [MAX]105
    • CONSTRUCTIONBéton, agrégat Pierre
    • NOMBRE DE STATIONS1
    • INLET3/8 po