Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bouton poussoir de Haws poli en acier inoxydable bouton poussoir barboteur Valve
Haws bouton-poussoir barboteur est muni d’une régulation des flux réglable et un barboteur blindé pour fournir un flux de consommation d’alcool anti-squirt. Construit en acier inoxydable avec une finition polie, cette valve barboteur est résistante aux matières corrosives et est facilement maintenue propre. Partie inférieure de la base au sommet du barboteur est 3-3/8"(8. 6 cm), diamètre de la base est 1-1/4" (3. 2 cm) et connexion est une crique 3/8" IPS.
Haws fabrique des fontaines et refroidisseurs d’eau électriques à être sans plomb de toutes les définitions connues, y compris la norme NSF/ANSI 61, Section 9 et la Loi sur l’eau potable sûre. Ce produit répond aux exigences de l’ADA et est conforme à la California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006).
Haws bouton-poussoir barboteur est muni d’une régulation des flux réglable et un barboteur blindé pour fournir un flux de consommation d’alcool anti-squirt. Construit en acier inoxydable avec une finition polie, cette valve barboteur est résistante aux matières corrosives et est facilement maintenue propre. Partie inférieure de la base au sommet du barboteur est 3-3/8"(8. 6 cm), diamètre de la base est 1-1/4" (3. 2 cm) et connexion est une crique 3/8" IPS.
Haws fabrique des fontaines et refroidisseurs d’eau électriques à être sans plomb de toutes les définitions connues, y compris la norme NSF/ANSI 61, Section 9 et la Loi sur l’eau potable sûre. Ce produit répond aux exigences de l’ADA et est conforme à la California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006).
Poids &Dimensions
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Max PSI lb/po2 90
- Type Barboteur
- Marque Haws
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 5010SS
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DOUG
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Nathan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
livraison rapide et un bon produit
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Bouton poussoir de Haws poli en acier inoxydable barboteur
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires