Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aquaverve Fahrenheit Commercial Bottleless Cold/Cold Cooler avec filtration intégrée (capacité nominale de 3 000 gallons), noir avec garniture noire
Armoire HDPE extrêmement durable. Compresseur refroidi pour une réfrigération efficace de haute capacité et un fonctionnement silencieux de chuchotement. Comprend un réservoir en acier inoxydable et un thermostat à froid réglable. Ne nécessite pas de drain et d’installation facile.
Également disponible en version en bouteille pour une utilisation avec 3 ou 5 gallons de bouteilles Voir Sku: FC101B-02-B1120-02.
Armoire HDPE extrêmement durable. Compresseur refroidi pour une réfrigération efficace de haute capacité et un fonctionnement silencieux de chuchotement. Comprend un réservoir en acier inoxydable et un thermostat à froid réglable. Ne nécessite pas de drain et d’installation facile.
Également disponible en version en bouteille pour une utilisation avec 3 ou 5 gallons de bouteilles Voir Sku: FC101B-02-B1120-02.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Filtre Oui
- Type d’installation Plancher
- Type de filtre Carbone activé et 1 microns sédiments
- Type Chambre Temp/Froid
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Marque Aquaverve
- Série Aquaverve Fahrenheit
- Matériau PEHD w / réservoir en acier inoxydable
- Style Point d’utilisation
- Numéro de référence du fabricant BTLSFC101P-02-B1120-02
- Réfrigéré Oui
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aquaverve BTLS-AQV POU Bottleless Easy Snap-On Conversion Kit W/ Filtration
Article nº : B1706831
Pas encore évalué
389,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,00 $
Aquaverve Bottleless Fahrenheit Model Commercial Cold Water Cooler Dispenser W/ Filtration, Noir
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires