Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, bulleur VR, accroché mural, EZSVR8L

Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, bulleur VR, accroché mural, EZSVR8L

Article nº : WBB190465

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, bulleur VR, accroché mural, EZSVR8L
  • Kit de filtre eau Elkay, EWF172 pour les glacières, fontaines d’eau potable

    149,95 $

  • Elkay & Halsey Taylor 1500 Gallon WaterSentry Cartouche filtrante de remplacement, 51299C

    119,95 $

  • ELKAY 97970C Kit de remplacement du Drain pour EZ/LZ & modèles uniques EZH2O

    84,95 $

Prix : 1 579,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Elkay & Halsey Taylor 1500 Gallon WaterSentry Cartouche filtrante de remplacement, 51299C

Elkay & Halsey Taylor 1500 Gallon WaterSentry Cartouche filtrante de remplacement, 51299C

Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, 2 stations, réversible, EZSTL8LC

Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, 2 stations, réversible, EZSTL8LC

Fontaine filtrée Elkay ADA, granit gris clair, accroché mural, 115V, 60Hz, 5 ampères, LZS8L

Fontaine filtrée Elkay ADA, granit gris clair, accroché mural, 115V, 60Hz, 5 ampères, LZS8L

Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, acier inoxydable, suspendu mural, 115V, 60Hz, 5 ampères, EZS8S

Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, acier inoxydable, suspendu mural, 115V, 60Hz, 5 ampères, EZS8S

Elkay EZS8L Fontaine murale à boire, ADA sans obstacle, 115V, 60Hz

Elkay EZS8L Fontaine murale à boire, ADA sans obstacle, 115V, 60Hz

Halsey Taylor Glass trousse de remplissage pour les refroidisseurs d’eau Taylor® Halsey

Halsey Taylor Glass trousse de remplissage pour les refroidisseurs d’eau Taylor® Halsey

Les modèles Elkay EZ offrent des commandes de barre de poussoir faciles à toucher et sont livrés de série avec un Vandal Resistant Bubbler. Le bassin extra profond minimise les éclaboussures et dispose d'un drain intégral.
  • Le design contemporain attrayant s'accorde avec l'architecture moderne.
  • Barres de poussée de bulles électroniques pour une activation facile.
  • Le drain intégré sans attaches exclusif réduit l'accumulation de débris et est facile à nettoyer.
  • Les bulles résistantes aux vandales sont dotées d'une protection de capuchon intégral plaquée chromée pour prévenir la contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et la falsification.
  • La finition revêtue de vinyle est durable et attrayante.
  • Note : pour usage intérieur.
Le refroidisseur d'eau fournit de l'eau potable réfrigérée à une capacité de 8 gallons par heure à 50 oF à partir de 80 oF d'eau d'inlet et de 90 oF d'eau ambiante. Les caractéristiques standard comprennent un bassin extra profond pour la réduction des éclaboussures et une soupape de régulateur de débit intégrée fournissant un flux de pression d'eau constant de 20 à 105 psi. Comprend un bassin en acier inoxydable avec drain intégral pour la résistance à la corrosion. La conception sans plomb est certifiée NSF/ANSI 61 et 372 et répond aux exigences fédérales et étatiques de faible plomb. Certifié UL399 et CAN / CSA 22,2 n ° 120. Respecte les directives de l'ADA. Garantie limitée de 5 ans sur le système de réfrigération de l'unité.

circuit
  • Compresseur : Hermétiquement scellé, type de réciproculage, phase simple. Lubrification scellée à vie.
  • Condenseur : Ventilateur refroidi, tube de cuivre avec nageoires en aluminium. Le moteur de ventilateur est lubrifié en permanence.
  • Unité de refroidissement : Type de réservoir de tube de combinaison. Le tube en cuivre continu avec est entièrement isolé avec la mousse d'EPS qui répond aux exigences d'UL pour le matériel auto-éteindant.
  • Contrôle réfrigérant : Le réfrigérant R-134a est contrôlé par un tube capillaire calibré avec précision.
  • Contrôle de la température : Le thermostat réglable fermé facilement accessible est préréglé en usine. Ne nécessite aucun ajustement autre que pour les besoins d'altitude.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18-3/8 po (46,67 cm)
  • Profondeur 19 in (48,26 cm)
  • Hauteur 19-13/16 po (50,32 cm)
  • Poids 51 lbs (23,18 kg)
  • Plaque murale Non dans

Détails du produit

  • Activation refroidisseur/fontaine Barres de poussée faciles à toucher
  • Nombre de stations  1
  • Ampérage 4 A
  • Puissance en watts 370 W
  • Pédale de pied Non
  • Pour une utilisation en extérieur Non
  • Capacité de refroidissement 8 gal/h
  • Panneau d’accès Non
  • Matériau Vinyle/Acier inoxydable
  • Style Sans barrière
  • Réfrigéré Oui
  • Anti-vandalisme Oui
  • Résistant au gel/gel Non
  • Tension 115 V
  • Opération mains libres Non
  • Filtre Non
  • Type d’installation Murale
  • Écran à persiennes Non
  • Marque Elkay
  • hertz 60 Hz
  • Verre de remplissage Non
  • Numéro de référence du fabricant EZSVR8L
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
  • Certifié ANSI Oui
  • Certifié NSF Oui
  • Conforme UL Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Elkay EZ Water Cooler Bubbler Cap

229,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, bulleur VR, accroché mural, EZSVR8L

Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, bulleur VR, accroché mural, EZSVR8L

Article nº : WBB190465

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, bulleur VR, accroché mural, EZSVR8L
    Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, bulleur VR, accroché mural, EZSVR8L
    Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, bulleur VR, accroché mural, EZSVR8L
    Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, bulleur VR, accroché mural, EZSVR8L
    Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, bulleur VR, accroché mural, EZSVR8L
    Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, bulleur VR, accroché mural, EZSVR8L
    Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, granit gris clair, bulleur VR, accroché mural, EZSVR8L
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant