Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Halsey Taylor haute efficacité anti-vandalisme e/s sans obstacle refroidisseur

Halsey Taylor haute efficacité anti-vandalisme e/s sans obstacle refroidisseur

Item #: WBB442711

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

1 995,10 $ jusqu’à 24 % OFF

Prix : 1 519,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Taylor GreenSpec® Halsey énumérés, anti-vandalisme haute efficacité, sans obstacle intérieur/extérieur
HVRGRN8 VERT FRAIS

Modèle efficace GreenSpec® énumérés, l’énergie et l’eau. Autonome, électrique, réfrigéré mural refroidisseur d’eau conçu pour être facilement accessible aux personnes handicapés. Lorsqu’il est correctement installé, unité répond aux provinciales et fédérales applicables tel que défini par l’Americans with Disabilities Act pour les enfants ou les adultes. Unité est homologué UL pour les services intérieurs et extérieurs.

Armoire
Acier inoxydable panneaux résiste usure et la corrosion. Fini satiné durable contribue à masquer les taches d’eau et les empreintes digitales.

Glacière haut
Résistant à la corrosion en acier inoxydable refroidisseur 300 albums, numéro de série avec finition satinée résiste aux taches et à la corrosion et facile à entretenir. Anti-projections crête réduit les éclaboussures. Profilé pour assurer un drainage adéquat. CONSERVATION DE L’EAU

Barboteur
Conçu pour réduire la consommation d’eau tout en offrant un flux satisfaisant. Barboteur résistant au vandalisme est monobloc, chromée, avec design de la hotte intégrée garde pour prévenir la contamination d’autres utilisateurs, les dépôts atmosphériques et la falsification.

Mécanisme de déclenchement par bouton poussoir
Bouton poussoir à fermeture automatique, résistant au vandalisme ne nécessite pas de saisir ou de torsion.

Régulateur de hauteur automatique Stream
Assemblée à autofermeture est situé à l’intérieur de l’appareil pour empêcher toute manipulation criminelle. Unité résiste à la corrosion et chaulage. Une hauteur de flux constant est automatiquement maintenue sous pression de ligne qui varient entre 20 et 105 lb/po2.

Crépine d’aspiration
Facile à nettoyer en ligne filtre écran pièges à particules de 140 microns ou plus avant d’entrer dans la voie navigable.

Contrôle de température
Thermostat de détection positive pour contrôler la température de l’eau de réservoir de stockage. Réglé en usine à ± réglable de 50° F 5° F.

Réservoir de stockage
En acier inoxydable non-pressurisé évaporateur/ballon tampon pour longue durée de vie. Voies navigables sont certifiés NSF/ANSI 61, dépassant de loin les exigences de la Safe Drinking Water Act.

Système de réfrigération
Scellé hermétiquement, positif à haut rendement mettre le compresseur en marche avec graissage et protection intégrée contre les surcharges, dimensionnement capillaire efficace, grande capacité sécheuse-crépine et auto ventilateur lubrifié cools cuivre/aluminium à condensateur. Le système utilise le réfrigérant R134A. Protégé par Halsey Taylor de garantie limitée de 5 ans.

Ventilation
Assurer une ventilation correcte en maintenant 6 dégagement minimum (152mm) des volets de l’armoires au mur.

Caractéristiques techniques du produit

  • MARQUEHalsey Taylor
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTHVRGRN8
  • FINI DE COULEURAcier inoxydable
  • FILTRENon
  • RÉFRIGÉRÉOui
  • STYLESans barrière
  • TYPEIndoor
  • LARGEUR (PO)18 (45,72 cm)
  • PROFONDEUR (PO)18-5/8 (47,31 cm)
  • HAUTEUR (PO)19-1/2 (49,53 cm)
  • POIDS (LB)66 (30 kg)
  • AMPÈRES2,8 
  • TENSION120
  • PUISSANCE EN WATTS260
  • HERTZ60
  • GALLONS PAR HEURE16 (60,57 l)
  • ADA CONFORMEOui
  • ANSI CERTIFIÉOui
  • CERTIFIÉ NSFOui
  • TYPE D’INSTALLATIONMurale
  • POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEURNon
  • Nº DE MODÈLEHVRGRN8
  • UNITÉ ANTI-VANDALISMEOui
  • ACTIVATION DE LA GLACIÈRE/FONTAINEBouton poussoir
  • BARBOTEURBarboteur VR
  • POUCES D’ENTRÉE D’EAU3/8 (.95 cm)
  • BARBOTEUR ANTI-VANDALISMEOui
  • VERRE DE REMPLISSAGENon
  • NOMBRE DE STATIONS1
  • POUCES DE TAILLE DE VIDANGE1-1/4
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Article populaire dans cette catégorie

Halsey Taylor d’e/s murale Barrier-Free Cooler w / panneaux persiennes, ADA HVR8-S

Article nº : B442605

Pas encore évalué

Expédition dans 75 à 78 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

1 489,00 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Halsey Taylor haute efficacité anti-vandalisme e/s sans obstacle refroidisseur

Halsey Taylor haute efficacité anti-vandalisme e/s sans obstacle refroidisseur

Item #: WBB442711

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant