Refroidisseur d’eau Elkay Wall Mount Legacy, acier inoxydable, 115V, 60Hz, 4,8 ampères, EHFSA8S1Z

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 5 articles de la gamme de produits

Refroidisseur d’eau Elkay Wall Mount Legacy, acier inoxydable, 115V, 60Hz, 4,8 ampères, EHFSA8S1Z

N° d’article : WBB190514

En stock, expédition dans 3 à 4 jours Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

Liste de prix : 1 891,32 $ Économisez jusqu'à 28 %
Prix : 1 366,00
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Refroidisseur d’eau Elkay Wall Mount Legacy, acier inoxydable, 115V, 60Hz, 4,8 ampères, EHFSA8S1Z

Refroidisseur d'eau à montage mural avec bassin en acier inoxydable une pièce avec dosseret. Activation de la barre de poussée à l'avant et sur les côtés avec des lettres surélevées pour aider les malvoyants.

Caractéristiques :

  • Sans obstacle, la conception ADA répond aux normes ADA pour adultes lorsqu'elle est correctement installée.
  • dosseret et bassin d'une seule pièce polis à une finition en satin.
  • Commandes légères sur les côtés avant et les côtés pour un fonctionnement facile.
  • Le buller Flexi-Guard offre un protège-dents antimicrobien flexible pour se protéger contre les blessures et les micro-organismes qui réduisent également le gaspillage d'eau.
  • La finition en acier inoxydable est résistante à la corrosion et attrayante.
  • Note : pour usage intérieur.
Documents
Documents

Documents en format PDF

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEElkay
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTEHFSA8S1Z
    • FINI DE COULEURAcier inoxydable
    • FILTRENon
    • RÉFRIGÉRÉOui
    • STYLEDosseret
    • LARGEUR (PO)18 (45,72 cm)
    • PROFONDEUR (PO)18-3/4 (47,63 cm)
    • HAUTEUR (PO)23-7/8 (60,64 cm)
    • AMPÈRES4,8 
    • TENSION115
    • HERTZ60
    • GALLONS PAR HEURE7,6 (28,77 l)
    • ADA CERTIFIÉOui
    • ANSI CERTIFIÉOui
    • CERTIFIÉ NSFOui
    • TYPE D’INSTALLATIONMurale
    • POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEURNon
    • PANNEAU D’ACCÈSNon
    • ACTIVATION DE LA GLACIÈRE/FONTAINEBarre anti-panique
    • PLAQUE MURALENon
    • VERRE DE REMPLISSAGENon
    • BARBOTEUR ANTI-VANDALISMENon
    • RÉSISTANT AU GEL/GELNon
    • PÉDALE DE PIEDNon
    • FONCTIONNEMENT SANS MAINSNon
    • ÉCRAN DE PERSIENNENon
    • NOMBRE DE STATIONS1
Avez une Question sur ce produit ?
0 question | 0 | Réponse

Cote moyenne des clients : (1 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Trier par : 
1 ...

1 résultat

Refroidisseur d’eau Elkay

Votre commentaire : Une fois installé, fonctionne très bien. Refroidit très bien.

Cet examen est utile ?

Trier par : 
1 ...

1 résultat