Station de remplissage de l’eau
ELKAY EZH20 LVRCGRN8WSK VR bouteille de remplissage Station & barboteur, filtré, SS
Article nº : WBB957708N
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Oui
- Non
Oui
Prix : 3 469,00 $
Les clients ont également été consultés
L'unité comprend refroidisseur d'eau électrique avec station de remplissage de bouteille. La station fournit 8 GPH d'eau potable à 50 oF à 90 oF d'eau ambiante et d'eau d'inf à 80 f. Le refroidisseur inclut le buller résistant au vandale. L'unité de remplissage de bouteille est dotée d'une minuterie d'arrêt automatique de 20 secondes. Inclut Green Ticker affichant le nombre de bouteilles en plastique sauvées des déchets. Le remplissage de bouteille fournit le débit de 1,1-1,5 gpm avec le flux laminaire pour réduire au minimum l'éclaboussure. Caractéristiques du filtre de capacité WaterSentry Plus de 3000 gallons, certifié NSF/ANSI 42 et 53, avec moniteur visuel pour indiquer quand le remplacement est nécessaire. Inclut une protection anti-microbienne ions d’argent intégrés dans des domaines clés. Répond aux directives de l’ADA. La conception sans plomb est certifiée NSF/ANSI 61 et 372 et répond aux exigences fédérales et étatiques de faible plomb. Certifié UL399 et CAN / CSA 22,2 n ° 120.
Caractéristiques :
- Activation de bouton poussoir résistant au vandale
- Arrêt automatique de 20 secondes sur le remplissage de la bouteille
- WaterSentry Plus système de filtration de capacité de 3000 gallons, certifié nSF/ANSI 42 et 53 (Plomb, Classe 1 Particulaire, Chlore, Goût et Odeur)
- Protection antimicrobienne Silver Ion intégrée dans des domaines clés
- Le débit laminaire offre un minimum d'éclaboussures
- Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante
- Affichage visuel de l'interface utilisateur
- Innovative Green Ticker™ compte des bouteilles sauvées des déchets
- Le moniteur visuel de filtre LED affiche quand le remplacement est nécessaire
- Inclut un bulleur résistant aux vandales
- Refroidisseur panneau finition : acier inoxydable
Poids &Dimensions
- Largeur 16-5/16 po (41,43 cm)
- Profondeur 18-9/16 po (47,15 cm)
- Hauteur 37-3/16 po (94,46 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Capteur
- Nombre de stations 1
- Ampérage 5 A
- Activation refroidisseur/fontaine Bouton poussoir
- Type Remplissage d'eau
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Capacité de refroidissement 8 gal/h
- Matériau Acier inoxydable
- Barboteur Anti-vandalisme
- Stations de barbotage standard 1
- Réfrigéré Oui
- Anti-vandalisme Oui
- Opération mains libres Non
- Tension 115 V
- Filtre Oui
- Type d’installation Murale
- Comprend Station de remplissage de bouteille, glacière
- Marque Elkay
- Stations de remplissage d’eau 1
- hertz 60 Hz
- Verre de remplissage Non
- Numéro de référence du fabricant LVRCGRN8WSKN (en)
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- Accréditation verte Oui
- ADA conforme Oui
-
Station de remplissage de l’eau
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
Article nº : 761215
Pas encore évalué
90,95 $
Elkay EZ Water Cooler Bubbler Cap
Article nº : 299185
Pas encore évalué
229,95 $
1 189,00 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
329,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
299,95 $
ELKAY EZH20 LVRCGRN8WSK VR bouteille de remplissage Station & barboteur, filtré, SS
3469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires