Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Station de remplissage de l’eau Elkay LZSTL8WSVRLK, support mural, VNDP, gris clair

Station de remplissage de l’eau Elkay LZSTL8WSVRLK, support mural, VNDP, gris clair

Article nº : WBB384110N

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Non
  • Oui

Oui

Prix : 3 629,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Station de remplissage de bouteille d'eau murale Elkay EZH2O, deux niveaux, avec filtre, acier inoxydable, LZSTL8WSSK

Station de remplissage de bouteille d'eau murale Elkay EZH2O, deux niveaux, avec filtre, acier inoxydable, LZSTL8WSSK

Station de remplissage de bouteille d'eau Elkay LZS8WSVRSK, mural, simple, fontaine, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteille d'eau Elkay LZS8WSVRSK, mural, simple, fontaine, acier inoxydable

Station de remplissage d'eau Elkay EZH2O LZS8WSVRLK, barboteur anti-vandalisme, avec filtre, gris pâle

Station de remplissage d'eau Elkay EZH2O LZS8WSVRLK, barboteur anti-vandalisme, avec filtre, gris pâle

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZH2O, montage en surface, niveau unique, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZH2O, montage en surface, niveau unique, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Eau Elkay EZH2O Station, support mural, Bi - niveau, VR barboteur, w/filtre, granit gris clair

  • Support mural
  • Débit : 8 GPH
  • Granit gris clair
Remplissez le refroidisseur filtré et station de remplissage de bouteille dans une conception conforme ADA consolidée peu encombrant. Activation du capteur sanitaire, sans contact, avec 30-second arrêt minuterie automatique. Filtre 3000 gallon eau Sentry® Plus inclus. Flexi-Guard® flux Saver™ barboteur. Protection anti-microbienne Ion d’argent. Taux de remplissage rapide est 1. 1 gal/min pour les unités frigorifiques et 1. 5 gal/min pour les unités non réfrigérés. Hotte à flux laminaire offre démarrage minimal. Système de vidange réel élimine l’eau stagnante. L'affichage visuel de l'interface utilisateur inclut Filter Monitor indiquant quand le remplacement est nécessaire ; Green Ticker compte la quantité de bouteilles de 16 onces sauvées de la décharge pour les unités non réfrigérées et de 12 oz pour les unités réfrigérées. Dirigera la conception libre. NSF/ANSI 61 et CA AB1953 conforme.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 19 in (48,26 cm)

Détails du produit

  • Activation du remplissage des bouteilles Capteur
  • Activation refroidisseur/fontaine Barres de poussée faciles à toucher
  • Nombre de stations  2
  • Ampérage 5 A
  • Type Remplissage de bouteille
  • Pour une utilisation en extérieur Non
  • Capacité de refroidissement 8 gal/h
  • Matériau Acier
  • Barboteur Anti-vandalisme
  • Stations de barbotage standard 2
  • Réfrigéré Oui
  • Anti-vandalisme Oui
  • Opération mains libres Non
  • Tension 115 V
  • Filtre Oui
  • Type d’installation Murale
  • Marque Elkay
  • Stations de remplissage d’eau 1
  • hertz 60 Hz
  • Verre de remplissage Non
  • Numéro de référence du fabricant LZSTL8WSVRLKN LZSTL10WSVRLKN
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Oui
  • ADA conforme Oui
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
Station de remplissage de l’eau Elkay LZSTL8WSVRLK, support mural, VNDP, gris clair

Station de remplissage de l’eau Elkay LZSTL8WSVRLK, support mural, VNDP, gris clair

Article nº : WBB384110N

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Station de remplissage de l’eau Elkay LZSTL8WSVRLK, support mural, VNDP, gris clair
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant