Station de remplissage de l’eau
ELKAY VRCGRNTL8WSK EZH20 deux niveaux VR Station de remplissage de bouteille d’eau, en acier inoxydable
Article nº : WBB957717
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Oui
- Non
Non
Prix : 4 689,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- L'activation sans contact du capteur (remplissage de bouteille) conçue pour une utilisation facile ; activation de bouton-poussoir résistant aux vandales pour le refroidisseur d'eau.
- Le compresseur et l'isolation haute performance réduisent considérablement la consommation d'énergie.
- Le taux de remplissage est de 1,1 GPM.
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
- Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
- Résistants aux vandales, les bulles StreamSaver sont dotées d'une protection de capot intégral plaquéchromitoympour prévenir la contamination, la falsification et la consommation d'eau.
- Note : pour usage intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 16-5/16 po (41,43 cm)
- Profondeur 18-9/16 po (47,15 cm)
- Hauteur 38-13/18 po (98,35 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Capteur
- Activation refroidisseur/fontaine Bouton poussoir
- Nombre de stations 2
- Ampérage 5 A
- Type Remplissage d'eau
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Capacité de refroidissement 8 gal/h
- Matériau Acier inoxydable
- Barboteur Anti-vandalisme
- Stations de barbotage standard 2
- Réfrigéré Oui
- Anti-vandalisme Oui
- Tension 115 V
- Opération mains libres Non
- Filtre Non
- Type d’installation Murale
- Comprend Station de remplissage de bouteille, glacière
- Marque Elkay
- Stations de remplissage d’eau 1
- hertz 60 Hz
- Verre de remplissage Non
- Numéro de référence du fabricant VRCGRNTL8WSK
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- Accréditation verte Oui
- ADA conforme Oui
-
Station de remplissage de l’eau
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Elkay EZ Water Cooler Bubbler Cap
Article nº : 299185
Pas encore évalué
229,95 $
Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair
Article nº : 806156N
Pas encore évalué
1 955,00 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,00 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
299,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
119,95 $
Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
Article nº : B384183NG
Pas encore évalué
2 419,00 $
Fontaine d’eau réfrigérée Global Industrial® avec remplisseur de bouteilles, filtrée
Article nº : 761218
Pas encore évalué
1 689,00 $
Station de remplissage de bouteilles réfrigérées à deux niveaux, filtrée, par Global Industrial™
Article nº : 761243
Pas encore évalué
2 429,00 $
ELKAY VRCGRNTL8WSK EZH20 deux niveaux VR Station de remplissage de bouteille d’eau, en acier inoxydable
4689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires