Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Elkay EMABFDWSSK EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau non réfrigérées avec fontaine ADA SS

Elkay EMABFDWSSK EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau non réfrigérées avec fontaine ADA SS

Article nº : WBB1890585

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 109,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Elkay EZSDWSLK EZH2O Single Water Bottle Remplating Station Non réfrigéré, Gris clair

Elkay EZSDWSLK EZH2O Single Water Bottle Remplating Station Non réfrigéré, Gris clair

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZH2O, montage en surface, niveau unique, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZH2O, montage en surface, niveau unique, acier inoxydable

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Station de remplissage de bouteille d'eau murale Elkay EZH2O, deux niveaux, avec filtre, acier inoxydable, LZSTL8WSSK

Station de remplissage de bouteille d'eau murale Elkay EZH2O, deux niveaux, avec filtre, acier inoxydable, LZSTL8WSSK

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteille d'eau non réfrigérée Elkay EMABFDWSSK EZH2O avec fontaine ADA SS

L'Elkay EZH2O® Bottle Filling Station offre un remplissage de bouteille d'eau propre et rapide et améliore la durabilité en minimisant la dépendance sur les bouteilles en plastique jetables. Glacière et bouteille de remplissage station complète dans une conception conforme ADA consolidée peu encombrant. Le remplisseur de bouteilles est équipé d'une activation sanitaire du capteur sans contact avec minuterie d'arrêt automatique de 20 secondes.

Caractéristiques :

  • Remplisseur de bouteilles sans contact activé par capteur, conçu pour une utilisation facile; le buller mécaniquement actionné continue d'alimenter l'eau dans les interruptions de service.
  • Le taux de remplissage est de 1,5 GPM.
  • Green Ticker informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
  • Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
  • Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
  • Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
  • Le bulleur Flexi-Guard offre un protège-dents antimicrobien flexible pour se protéger contre les blessures et les micro-organismes.
  • Note : pour usage intérieur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18-5/8 po (47,31 cm)
  • Hauteur 39 in (99,06 cm)
  • Longueur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Activation du remplissage des bouteilles Capteur
  • Activation refroidisseur/fontaine Bars de pression mécanique
  • Nombre de stations  1
  • Pour une utilisation en extérieur Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Barboteur Barboteur de sécurité flexible
  • Stations de barbotage standard 1
  • Réfrigéré Non
  • Anti-vandalisme Non
  • Tension 115 V
  • Opération mains libres Non
  • Filtre Non
  • Type d’installation Murale
  • Marque Elkay
  • Stations de remplissage d’eau 1
  • Série Standard EZH2O
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant EMABFDWSSK
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Oui
  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 472,00 $ avec ce produit comparable

Fontaine d’eau réfrigérée Global Industrial® avec remplisseur de bouteilles, filtrée

Article nº : 761218

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

1 637,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Elkay EMABFDWSSK EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau non réfrigérées avec fontaine ADA SS

Elkay EMABFDWSSK EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau non réfrigérées avec fontaine ADA SS

Article nº : WBB1890585