Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bouteille d’eau de EZH2O Elkay EZSG8WSSK remplissage Station, seul GreenSpec ADA refroidisseur, acier inox

Bouteille d’eau de EZH2O Elkay EZSG8WSSK remplissage Station, seul GreenSpec ADA refroidisseur, acier inox

Article nº : WBB1890609

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Non
  • Oui

Non

  • Argent
  • Gris

Argent

Prix : 2 559,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bouteille d’eau de EZH2O Elkay EZSG8WSLK remplissage Station W/Single GreenSpec ADA refroidisseur, gris clair

Bouteille d’eau de EZH2O Elkay EZSG8WSLK remplissage Station W/Single GreenSpec ADA refroidisseur, gris clair

ELKAY EZH20 LVRCGRN8WSK VR bouteille de remplissage Station & barboteur, filtré, SS

ELKAY EZH20 LVRCGRN8WSK VR bouteille de remplissage Station & barboteur, filtré, SS

ELKAY VRCGRN8WSK EZH20 bouteille d’eau Station de remplissage, acier inoxydable, vert Spec

ELKAY VRCGRN8WSK EZH20 bouteille d’eau Station de remplissage, acier inoxydable, vert Spec

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZH2O, montage en surface, niveau unique, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZH2O, montage en surface, niveau unique, acier inoxydable

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Station de remplissage de bouteille d'eau murale Elkay EZH2O, deux niveaux, avec filtre, acier inoxydable, LZSTL8WSSK

Station de remplissage de bouteille d'eau murale Elkay EZH2O, deux niveaux, avec filtre, acier inoxydable, LZSTL8WSSK

L'Elkay EZH2O® Bottle Filling Station offre un remplissage de bouteille d'eau propre et rapide et améliore la durabilité en minimisant la dépendance sur les bouteilles en plastique jetables. Glacière et bouteille de remplissage station complète dans une conception conforme ADA consolidée peu encombrant. Le remplisseur de bouteilles est équipé d'une activation sanitaire du capteur sans contact avec minuterie d'arrêt automatique de 20 secondes.

Caractéristiques :

  • L'activation sans contact du capteur (remplissage de bouteille) conçue pour une utilisation facile ; activation push-bar facile à utiliser (bubbler).
  • Le taux de remplissage est de 1,1 GPM.
  • Le compresseur et l'isolation haute performance réduisent considérablement la consommation d'énergie.
  • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
  • Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
  • Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
  • Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
  • Le bulleur Flexi-Guard StreamSaver offre un protège-dents antimicrobien flexible pour se protéger contre les blessures et les micro-organismes et réduire le gaspillage d'eau.
  • GreenSpec répertorié et insigne pour démontrer un engagement envers la durabilité.
  • Note : pour usage intérieur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 19 in (48,26 cm)
  • Hauteur 38-5/8 po (98,11 cm)
  • Longueur 18-3/8 po (46,67 cm)

Détails du produit

  • Activation du remplissage des bouteilles Capteur
  • Nombre de stations  1
  • Activation refroidisseur/fontaine Barres de poussée faciles à toucher
  • Pour une utilisation en extérieur Non
  • Capacité de refroidissement 8 gal/h
  • Matériau Acier inoxydable
  • Barboteur Barboteur flexible
  • Stations de barbotage standard 1
  • Réfrigéré Oui
  • Anti-vandalisme Non
  • Tension 115 V
  • Opération mains libres Non
  • Filtre Non
  • Type d’installation Murale
  • Marque Elkay
  • Stations de remplissage d’eau 1
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant EZSG8WSSK
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Oui
  • Accréditation verte Oui
  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Elkay EZ Water Cooler Bubbler Cap

229,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bouteille d’eau de EZH2O Elkay EZSG8WSSK remplissage Station, seul GreenSpec ADA refroidisseur, acier inox

Bouteille d’eau de EZH2O Elkay EZSG8WSSK remplissage Station, seul GreenSpec ADA refroidisseur, acier inox

Article nº : WBB1890609