Prix : 1 279,00 $
Les clients ont également été consultés
La station de remplissage halsey Taylor HydroBoost Bottle offre un remplissage de bouteille d'eau rapide propre et améliore la durabilité en minimisant la dépendance à l'égard des bouteilles en plastique jetables. Conçu pour moderniser les refroidisseurs d'eau de style HAC activés par la barre de poussoir 115V, qui comprend un nouveau bassin et un nouveau drain. Activation du capteur sanitaire sans contact avec minuterie d'arrêt automatique de 20 secondes.
Caractéristiques :
- Remplisseur de bouteilles sans contact activé par capteur, conçu pour une utilisation facile; rénove les refroidisseurs de style HAC 115V existants.
- Le taux de remplissage est de 1,5 GPM.
- Green Counter™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
- Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
- Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
- Exclusive Double Bubbler™ qui projette deux flux distincts qui convergent pour former une boisson plus complète et plus satisfaisante.
- Note : pour usage intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-7/8 po (45,4 cm)
- Profondeur 3-9/16 po (9,05 cm)
- Hauteur 18-13/16 po (47,78 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Capteur
- Opération mains libres Oui
- Tension 115 V
- Filtre Non
- Type d’installation Kit de rénovation
- Nombre de stations 1
- Activation refroidisseur/fontaine Capteur
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Marque Halsey Taylor
- Stations de remplissage d’eau 1
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant HTHB-HAC-RF-NF
- Réfrigéré Non
- Couleur Gris
- Anti-vandalisme Non
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michael
Date de : Novembre 07, 2021
-
Reviewer : KATHY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’un excellent produit. S’adapte glacières conformes Halsey Taylor ADA.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
119,95 $
1 159,00 $
329,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,00 $
Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
Article nº : 240716
Pas encore évalué
398,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 410,00 $ plus
Fontaine d’eau réfrigérée Global Industrial® avec remplisseur de bouteilles, filtrée
Article nº : 761218
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 689,00 $
comparer les élémentsHalsey Taylor HTHB-HAC-RF-NF eau Kit de rénovation pour série HAC
1279,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires