Prix : 2 305,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Bouton poussoir mécanique conçu pour une utilisation dans des applications de profondeur murale limitée, pour les zones où l'électricité n'est pas disponible.
- Le taux de remplissage est de 1,5 GPM.
- Moniteur de filtre visuel avec indicateur d'état de filtre LED pour quand le changement de filtre est nécessaire.
- Le filtre de 500 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
- Green Ticker informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
- Capable de coupler avec un refroidisseur à distance.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
- Protection antimicrobienne Argent Ion sur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
- Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
- Évalué pour une utilisation intérieure.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-7/8 po (45,4 cm)
- Profondeur 3-7/16 po (8,73 cm)
- Hauteur 25-7/8 po (65,72 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Bouton poussoir
- Opération mains libres Non
- Filtre Oui
- Type d’installation Murale
- Nombre de stations 1
- Type d’alimentation Batterie
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Marque Elkay
- Stations de remplissage d’eau 1
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant LMASMB
- Stations de barbotage standard 0
- Couleur Argent
- Réfrigéré Non
- Anti-vandalisme Non
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
Article nº : 761215
Pas encore évalué
88,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,00 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
299,95 $
Elkay LMASMB EZH2O mécanique, montage en surface, indicateur alimenté par batterie, avec filtre
2305,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires