Prix : 2 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- L'activation sans contact du capteur (remplissage de bouteille) conçue pour une utilisation facile ; activation push-bar facile à utiliser (bubbler).
- Le taux de remplissage est de 1,5 GPM.
- Moniteur de filtre visuel avec indicateur d'état de filtre LED pour quand le changement de filtre est nécessaire.
- Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
- Green Ticker informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
- Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
- Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
- Le bulleur Flexi-Guard offre un protège-dents antimicrobien flexible pour se protéger contre les blessures et les micro-organismes.
- Note : pour usage intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 38-5/8 po (98,11 cm)
- Longueur 18-3/8 po (46,67 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Capteur
- Nombre de stations 1
- Activation refroidisseur/fontaine Barres de poussée faciles à toucher
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Matériau Acier inoxydable
- Barboteur Barboteur flexible
- Stations de barbotage standard 1
- Réfrigéré Non
- Anti-vandalisme Non
- Tension 115 V
- Opération mains libres Non
- Filtre Oui
- Type d’installation Murale
- Marque Elkay
- Stations de remplissage d’eau 1
- Série Standard EZH2O
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant LZSDWSLK
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
-
Station de remplissage de l’eau
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
Article nº : 761215
Pas encore évalué
88,95 $
Elkay EZ Water Cooler Bubbler Cap
Article nº : 299185
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,00 $
1 395,00 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
299,95 $
82,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
119,95 $
60,95 $
Économisez 450,00 $ avec ce produit comparable
Fontaine d’eau réfrigérée Global Industrial® avec remplisseur de bouteilles, filtrée
Article nº : 761218
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 689,00 $
comparer les élémentsStation de remplissage de bouteille d’eau Elkay LZSDWSLK EZH2O, simple, Non réfrigérés, filtré, gris clair
2139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires