Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Unité de pré-rinçage T & S laiton B-0133-B avec B-0109-01-support mural
Feautres :
Feautres :
- Unité de pré-rinçage avec support mural
- fixation murale robinet base 8 Centre avec fonction d’installation montage Pop et Lock
- support mural (6 mm) 152
- Buse B-0107
- 1/2 NPT femelle excentrique à bride entrées
- 18 dosseret (457 mm)
- 44 tuyau flexible en acier inoxydable
- clairance (8 mm) 1-4/210
- 35-1/2 (902 mm) de haut
- dépassement de 15 (381 mm)
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 44 in (111,76 cm)
- Taille du support mural 6 in (15,24 cm)
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Hauteur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Centres 8 in (20,32 cm)
- Hauteur de la colonne montante 18
- Hauteur du bec verseur 13-1/2 po (34,29 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Style de connexion FNPT
- Litres par minute 5,38 L/MIN
- Gallons par minute 1,42 gal/min (5,38 l)
- Trous du robinet 2
- Quantité par paquet 1
- Marque T&S Brass
- Matériau Chrome laiton chromé
- Numéro de référence du fabricant B-0133-B
- Style de poignée Double levier W/Spray
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifications ASME A112.18.1 / B125,1 DE LA CSA, NSF/ANSI 61, AB1953-2006
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Molly
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : NORRIS
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai remplacé ou ajouté l’eau plusieurs dispositifs dans ma maison avec des produits de laiton T & S de manipulation. Sans exception, tous ont été parfaitement satisfaisantes. La seule raison pour laquelle que j’ai dit que ce produit satisfait mes attentes plutôt que de les outrepasser est parce que j’ai des attentes très élevées de la gamme de produits de cette société. Il existe aujourd'hui de nombreuses imitations bon marchées des produits en laiton & Taha. Une inspection minutieuse de ces éléments révèlent leur moindre qualité. Taha & laiton produits sont un peu cher, mais si votre philosophie d’achat est de l’acheter une fois et l’oublier, c’est la marque pour vous. N’oubliez pas ces produits sont principalement fabriqués pour un usage commercial et si vous les utilisez comme je le fais dans une application résidentielle je m’attends à me survivre. C’est une expérience rare à trouver quelque chose à aujourd'hui du marché qui vaut son prix. Ce produit fait partie de ceux-là.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 126,00 $ avec ce produit comparable
Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage
Article nº : B2169839
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
619,00 $
comparer les élémentsUnité de pré-rinçage T&S B-0133-B en laiton avec support mural
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires