Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
En laiton chromé pour la longévité de longue durée. Conçu pour les défis de paramètres de cuisine commerciale. Corps de vanne est livré en standard avec une prise 2". FITS évier ouverture de 3-1/2". Disponible avec réducteur permettant une sortie 1-1/2" ou 2". Hauteur libre est de 2-5/8". Raccord d’entrée est 1-1/2"- 2" NPT.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 1-1/2 -2 po
- Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Tuyau d’évacuation 1-1/2, 2 po
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque T&S Brass
- Matériau Chrome laiton chromé
- Numéro de référence du fabricant B-3950
- Style de poignée Tordre la poignée W/plastique
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications AUCUN
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Vicki
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 34,00 $ avec ce produit comparable
Krowne 22-204 - 3-1/2" Twist déchets Drain avec débordement de sortie de 1-1/4" (bouchon inclus)
Article nº : B2169909
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
125,95 $
comparer les élémentsRobinet de vidange T&S Brass B-3950 avec poignée à vis – mâle
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires