Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poli chromé robinet de pré-rinçage avec cartouches de disque en céramique quart tournant, long pivotant de 2-1/2" centres d’entrées (avec des robinets d’arrêt intégrés) fournissant réglable de 4" à 8-3/8", vérifier les arrêts et 2-1/2 » poignées de levier métallique couleur anti-vandalisme. Unité est équipée d’un dosseret 24", un ressort d’acier inoxydable 36" tuyau, une fermeture automatique, 1,24 GPM à 60 lb/po2 (4,7 l/min @ 400 kPa) soupape de pré-rinçage tenu dans la main avec une poignée isolée, une pince ouverte séjour, une tête de pulvérisation de pare-chocs protecteurs, un support de tube et un crochet.
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 36 in (91,44 cm)
- Centre 4 à 8-3/8 in
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Hauteur 40-3/4 po (103,51 cm)
- Centres 4 à 8-3/8 in
- Hauteur de la colonne montante 24
- Poids 6,5 lbs (2,95 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Litres par minute 6,06 L/MIN
- Gallons par minute 1,6 gal/min (6,06 l)
- Type Restauration
- Trous du robinet 2
- Marque Zurn
- Matériau Mouler le laiton
- Style Sans plomb
- Numéro de référence du fabricant Z841X1-XL
- Couleur Argent
- Style de poignée Double
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Zurn prérinçage robinet avec cocher arrêts - sans plomb
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires