Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

132 articles dans 2 Catégories

Pour : enclume-3-blk-ci-fd-flgd-latéral

Affiner vos résultats

Trier les résultats par 

  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
132 résultats

Vue

Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, enclume ext. 6 », entraînement 1 », couple maximal de 2200

 

835,00 $

 

 

DeWALT® clé à impact MAX XR 20V avec enclume à goupille, 1/2 », Brushless, Couple élevé, 3 Vitesses

 

579,00 $

 

 

Mitutoyo 342-351-30 Digimatic 0-1 "/25,4MM point d’enclume micromètre sortie de données & Ratchet Stop dé à coudre

 

859,00 $

 

 

Mitutoyo 104-137 0-6 "12 pièce interchangeable enclume mécanique micromètre

 

755,00 $

 

 

Mitutoyo 317-351-30 Uno-Mike 0-1 "/25,4MM IP65 interchangeables enclume numérique micromètre avec sortie de données

 

1 155,00 $

 

 

Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand®, mandrin de 3/4 po, enclume à anneau de friction standard, 20 V

 

1 089,00 $

 

 

Ensemble de clé à chocs sans fil Ingersoll Rand®, mandrin de 3/4 po, enclume à anneau de friction allongé, 20 V

 

1 585,00 $

 

 

Ensemble de clé à chocs sans fil Ingersoll Rand®, mandrin de 3/4 po, enclume à anneau de friction standard, 20 V

 

1 479,00 $

 

 

Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand®, mandrin de 3/4 po, enclume à anneau de friction allongé, 20 V

 

1 189,00 $

 

 

Ensemble de clé à chocs sans fil Ingersoll Rand®, mandrin de 1 po, enclume à anneau de friction allongé, 20 V

 

1 635,00 $

 

 

Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand®, mandrin de 1 po, enclume à anneau de friction standard, 20 V

 

1 149,00 $

 

 

Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand®, mandrin de 1 po, enclume à anneau de friction allongé, 20 V

 

1 105,00 $

 

 

Makita®TW1000 1 » Imp. Wrench w/ Friction Ring Anvil, 1 500 IPM, 738 ft. lbs., réversible, étui

 

1 819,00 $

 

 

1-1/4 en X 2 dans des tubes en acier galvanisés mamelon 150 lb/po2 sans plomb

Prix initial :  5,30 $

Prix promotionnel : 3,71 $

 

 

1-1/4 po noir malléable 90 degrés sans plomb coude 150psi
1-1/4 po noir malléable 90 degrés sans plomb coude 150psi

Article nº : WBB1754475

Pas encore évalué

 

9,10 $

 

 

1-1/2 po X 5 po Black Pipe en acier mamelon 150 lb/po2 sans plomb
1-1/2 po X 5 po Black Pipe en acier mamelon 150 lb/po2 sans plomb

Article nº : WBB1754587

Pas encore évalué

 

7,70 $

 

 

Mitutoyo 7300A 0-.50 » Jauge d’épaisseur de cadran
Mitutoyo 7300A 0-.50 » Jauge d’épaisseur de cadran

Article nº : WBB611751

Pas encore évalué

 

329,95 $

 

 

Enclume 3/8 Galv Mi té
Enclume 3/8 Galv Mi té

Article nº : WBB453904

Pas encore évalué

 

12,75 $

 

 

Enclume G1190 Galv 2 Di bride de plancher

 

105,95 $

 

 

Enclume 3/4 po noir malléable coude 90
Enclume 3/4 po noir malléable coude 90

Article nº : WBB453294

Pas encore évalué

 

5,60 $

 

 

Enclume mamelon de Extra lourd noir soudure continue en acier 3/4 po X 3 po

 

9,00 $

 

 

Enclume G1190 3/4 po noir Di sol Bride

 

22,75 $

 

 

Enclume 1-1/2 x 1 douille hexagonale Ci Galv
Enclume 1-1/2 x 1 douille hexagonale Ci Galv

Article nº : WBB453766

Pas encore évalué

 

24,95 $

 

 

Anvil Lead Free Galvanized Malleable Cap, 3/4 », 150 PSI
Anvil Lead Free Galvanized Malleable Cap, 3/4 », 150 PSI

Article nº : WBB1754604

Pas encore évalué

 

4,71 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant