0,33 $ ch.
Prix: 33,00 $ / Pkg de 100
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Prise hexagonale 300 # Acier galvanisé - 1/4 ''
Spécifications de la classe extra lourds 300 : ANSI B1.20.1, fils. B16.3, Dimensions, pression nominale. ASTM Un 197, matériel. A153, galvanisation. Pressions nominales : 300 psi-saturé de vapeur 1/4 '' - 1'' - 2000 PSI - 150 degrés W.O.G 1-1/4 ''-2'' - 1500 PSI - 150 degrés W.O.G 2-1/2 ' - 3'' - 1000 PSI - 150 degrés W.O.G (vendu en quantité de 100 pcs.)Poids &Dimensions
- Taille 1/4 en
Détails du produit
- Style de connexion MNPT
- Type Tête hexagonale
- Quantité par paquet 100
- Marque Fiche de Pittsburgh
- LB/PO2 lb/po2 300
- Stock Type Non-Stock
- Type de raccord Fiche douille hexagonale
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 19521202
- Classe 300
- Point d’origine Domestique
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fiche de Pittsburgh & produits 19521202 hexagonale Plug # 300 galvanisé acier - 1/4 '', qté par paquet : 100
0,33 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit