Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Mamelon de tuyau en acier inoxydable 1 X 2 po 304 - 16168 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

1 X 2 po 304 inox Pipe Nipple - 16168 PSI - SCH. 40 - intérieur

Article nº : WBB1874985

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 5,60 $

Prix promotionnel: 3,92 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Raccord en acier inoxydable po 1 304 - FNPT - Classe 150 - 300 LB/PO2 - Importation

En acier inoxydable 304 de 1 po couplage - FNPT - classe 150-300 PSI - importation

Mamelon de tuyau en acier inoxydable 2 X 2 po 304 - 16168 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

2 X 2 po 304 inox Pipe Nipple - 16168 PSI - SCH. 40 - intérieur

Mamelon de tuyau inox po po X 1 1-1/2 304 - 16168 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

Po po X 1 1-1/2 304 inox Pipe Nipple - 16168 PSI - SCH. 40 - intérieur

Mamelon de tuyau en acier inoxydable 1 X 6 po 304 - 16168 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

1 X 6 po 304 inox Pipe Nipple - 16168 PSI - SCH. 40 - intérieur

Coude de degré 1 inox po 304 90 - FNPT - Classe 150 - 300 LB/PO2 - Importation

Po 1 304 inox 90 degré coude - FNPT - 150 - 300 lb/po2 - importation de classe

Tee inox po 2 304 - FNPT - Classe 150 - 300 LB/PO2 - Importation

Po 2 304 inox Tee - FNPT - 150 - 300 lb/po2 - importation de classe

ISO Ss 316 Cast raccord té 3" Npt femelle - Qté par paquet : 2

ISO Ss 316 Cast raccord té 3" Npt femelle, qté par paquet : 2

Mamelon de tuyau inox po po X 2 5-1/2 304 - 16168 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

Po po X 2 5-1/2 304 inox Pipe Nipple - 16168 PSI - SCH. 40 - intérieur

Depuis 1937, mérite en laiton a pris beaucoup de fierté dans la fabrication de raccords filetés qualité de tuyaux plus élevées du monde. En investissant continuellement dans le matériel de fabrication de l’état-of-the-art, mérite est capable de produire des raccords filetés de tuyaux toujours répondre et même dépasser toutes les exigences de l’industrie. Notre usine de fabrication à Cleveland, Ohio est ISO 9001:2008 certifié. Tous nos mamelons sont inspectés avec une grande attention aux détails et soigneusement emballés dans des boîtes en carton sur les machines d’emballage automatisé efficace. Utilisation de nos PMI (Identification Positive de métal) et l’équipement emboutissage permet notre 304 mamelons en acier inoxydable d’avoir une traçabilité complète et exacte. 304 mamelons en acier inoxydable sont utilisés dans une multitude d’applications, y compris : boisson, pharmaceutique, agro-alimentaire, centrales électriques, usines de pâte, pétrochimique et chimique.

Poids &Dimensions

  • Longueur 2 in (5,08 cm)
  • Taille 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Plage de température 0 à 72 ° F
  • Style de connexion MNPT
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Mérite en laiton
  • Sans soudure/soudé Soudé
  • LB/PO2 16168 psi
  • Horaire 40
  • Type de raccord Mamelon de tuyau
  • Matériau 304 en acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 4016-200
  • Point d’origine Domestique

Conformité et certifications

  • Conforme sans plomb Oui
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
Mamelon de tuyau en acier inoxydable 1 X 2 po 304 - 16168 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

1 X 2 po 304 inox Pipe Nipple - 16168 PSI - SCH. 40 - intérieur

Article nº : WBB1874985