Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ISO Ss 304 Cast raccord bouchon 4" Npt femelle, qté par paquet : 4

ISO Ss 304 Cast raccord bouchon 4" Npt femelle, qté par paquet : 4

Item #: WBB352797

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

69,95 $ ch.

Prix: 279,80 $ / Pkg de 4

Quantité

Les clients ont également été consultés

ISO SS 304 Cast raccord bouchon 4" NPT femelle

Raccords sont utilisés pour joindre deux ou plusieurs longueurs de tuyaux ou de fermer l’extrémité d’un tuyau. Raccords peuvent raccorder tuyau en ligne droite, changer le sens d’écoulement, augmenter ou réduire le débit ou fermer l’extrémité du tube pour arrêter le flux. Conformément à nos procédures ISO, notre gamme de raccords en acier inoxydable de classe 150 ISO modèle répondre aux spécifications suivantes : matériel : 304 et 316, Threads : ANSI B1.20.1, Dimensions ISO49. En outre, chaque raccord subit un test de thread, le pneumatique de pressurisation, l’analyse de la composition du matériau, et les bavures sont supprimés pour éviter la rupture d’étanchéité et d’empêcher les mauvais joints.

Caractéristiques techniques du produit

  • MARQUEMerit Brass
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTK416-64
  • TYPE DE CONNEXIONFNPT
  • CONSTRUCTION304 en acier inoxydable
  • TYPE DE RACCORDCap
  • COMPATIBLE SANS PLOMBOui
  • QUANTITÉ PAR PAQUET4
  • POINT D’ORIGINEImportation
  • POUCES DE TAILLE4 (10,16 cm)
  • TYPE DE STOCKNon-Stock
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

ISO Ss 316 Cast raccord bouchon 4" Npt femelle, qté par paquet : 3

Article nº : B352977

Pas encore évalué

233,85 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Plumb Pak Thread Sealant Tape, 1/2" x 520", qté par paquet : 5

21,65 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ISO Ss 304 Cast raccord bouchon 4" Npt femelle, qté par paquet : 4

ISO Ss 304 Cast raccord bouchon 4" Npt femelle, qté par paquet : 4

Item #: WBB352797