Quantité minimale: 2
Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construit des anneaux composés de caoutchouc 70 duromètre BUNA-N pour la longévité de longue durée. Bague créer un joint étanche pour les raccords de liquide ou de gaz. Grand assortiment économise temps et argent et stocke dans boîte de compartiment en plastique. Contient : 15 - 2 x 3 mm ; 15 - 2 x 4 mm ; 15 - 2 x 5 mm ; 15 - 2 x 6 mm ; 15 - 2 x 8 mm ; 15 - 2 x 10 mm ; 15 - 2 x 12 mm ; 10 - 2 x 14 mm ; 10 - 2 x 20 mm ; 15 - 2,5 x 10 mm ; 15 - 2,5 x 12 mm ; 15 - 2,5 x 14 mm ; 15 - 2,5 x 15 mm ; 15 - 2,5 x 16 mm ; 10 - 2,5 x 17 mm ; 10 - 2,5 x 19 mm ; 15 - 3 x 19 mm ; 15 - 3 x 20 mm ; 15 - 3 x 22 mm ; 15 - 3 x 24 mm ; 10 - 3 x 25 mm ; 10 - 3 x 27 mm ; 10 - 3 x 28 mm ; 10 - 3 x 30 mm ; 10 - 3 x 32 mm ; 5 - 3 x 33 mm ; 5 - 3 x 35 mm ; 5 - 3 x 36 mm ; et 5 - 3 x 38 mm. La quantité de colis est 350.
Poids &Dimensions
- Poids 1,12 lbs (.51 kg)
Détails du produit
- Type Métrique O Ring
- Marque Precision Brand
- Quantité par paquet 350
- Matériau Buna-N
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Assortiment de bague métrique O 350 pièce
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit