Prix : 689,00 $
Les clients ont également été consultés
Le Super-VeeTM vous offre un système complet pour le nettoyage des canalisations d’évacuation à travers 3" de diamètre. Avec une variété de fraises, de câbles et accessoires disponibles, vous avez la bonne combinaison pour n’importe quel problème de vidange obstrué. Le Super-Vee est conçu pour effacer les tuyaux bouchés pendant une décennie ou plus. Et notre système de roulement Dyna-ThrustTM est une des raisons pourquoi. Il aide à supporter le poids du tambour, réduisant considérablement l’usure de l’arbre du moteur portant et prolonger la vie de l’outil. Bien sûr, les câbles sont Flexicore® - avec un centre de câble intégré. Personne ne fait de câbles comme général. Avec un mouvement rapide de l’écu de la poignée, vous libérez ou engager le câble - sans la nécessité d’un mandrin et avec un ajustement automatique pour les câbles de diamètres différents. Ainsi, vous obtenez votre câble dans la ligne de traction plus rapide, dehors plus vite et avoir le plein contrôle en tout temps. Parce que le mandrin est lié au bouclier Grip, la manipulation est facile et confortable. Pour basculer vers un câble de diamètre différent (ou même de relier deux câbles de 3/8"), vous juste Desserrez les trois vis, pousser l’avant du tambour sur le câble et chargez une autre cartouche. Changer prend moins d’une minute et transforme ce qui pourrait être un travail salissant dans un propre. Les cartouches en plastique durs sont si peu cher, vous aurez probablement envie de ranger tous vos câbles en eux.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur maximale du câble Câble 3/8 « : 35 pi, 1/4 & 5/16 » Câble : 50 pi
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Câbles inclus 25 pi x 5/16
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 1-1/4 à 3 in
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Description Machine de nettoyage de drain / égout Super-Vee w / 25 'x 5/16 « Câble.
- Capacité des câbles 50' de 1/4" ou 5/16", 35' 3/8 »
- Ampérage 3,2 A
- Comprend Câble
- Type Manuelle
- Pour une utilisation avec Éviers, baignoires, & Roofstacks
- Marque General Wire
- Série Super-Vee
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant SV-D
- Rotations par minute 0-500 tr/min
-
Super Vee - How to Clear Clogged Drains - How To Video
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MALCOLM
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Kurt
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne très bien, affaire de bonne qualité et rend très facile d’entreposage et transport. beaucoup plus puissant que le grade inférieur les dégorgeoirs -
Reviewer : Kyle
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ive a utilisé l’équipement général depuis plus de 4 ans, je ne voudrais pas utiliser de toute autre chose et recommanderais cet outil à n’importe quel plombier !
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Combien de temps est la garantie ? Et c’est une garantie fabricant ou le vendeur ?
Question posée par : John, 07 et 2015 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 07, 2015
1 un an contre les défauts de fabrication.
-
Économisez 94,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Nettoyeur de vidange portatif électrique pour 3/4 »-3"ID, 0-500 RPM, 3 câbles
Article nº : 670465
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
595,00 $
comparer les élémentsFil général SV-D Super-Vee vidange/nettoyage d’égouts Machine W / câble 25' x 5/16".
689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires