Prix : 1 085,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lorsque vous travaillez sous les éviers ou dans d’autres endroits difficiles, la puissance-VeeTM c’est comme avoir un coup de main. Juste appuyer sur le levier d’avancement, et trois rouleaux de décalage dans le flux automatique appréhender le câble et le conduire dans la ligne. Il est facile à utiliser. Pour faire passer le câble, démarrer le moteur du Power-Vee et presser le levier d’avancement ; pour escamoter, inverser le moteur et presser. Le Power-Vee RSS 3/8" câble à 16 pieds / minute. Le Power-Vee gère 1/4" par le biais de câbles 3/8" sans avoir besoin d’ajustement. Serrant le levier d’avancement met les rouleaux en contact solid avec le câble, avec un effort minimum par l’opérateur. Notre système de roulement Dyna-ThrustTM aide à supporter le poids du tambour, réduisant considérablement l’usure de l’arbre du moteur portant et prolonger la vie de l’outil. Ajouter à la durabilité de la Power-Vee est l’épais estampillé tambour en aluminium. Bien sûr, les câbles sont Flexicore® - avec un centre de câble intégré. Personne ne fait de câbles comme général. Le Power-Vee comprend pièce câble cartouches et dure gauche-plaie Flexicore câble Centre câbles.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur maximale du câble Câble 3/8 « : 35 pi, 1/4 & 5/16 » Câble : 50 pi
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Câbles inclus 25 x 1/4 & 25 x 3/8
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 1-1/4 à 3 in
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Description Power-Vee w / 25 x 1/4 "& 25 x 3/8" câbles, Cutter et transportant Set
- Capacité des câbles 50' de 1/4" ou 5/16", 35' 3/8 »
- Ampérage 3,2 A
- Comprend Câbles (2), affaire, sesc Cutter ensemble, étui de transport
- Type Automatique
- Pour une utilisation avec Éviers, baignoires, & Roofstacks
- Marque General Wire
- Série Power-Vee
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant PV-A-WC
- Rotations par minute 0-500 tr/min
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 315,00 $
RIDGID 62697 dégorgeoir électrique KJ-1750 W/double Pulse & H-30 panier
Article nº : B861782
Pas encore évalué
10 229,00 $
Économisez 580,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Nettoyeur de vidange portatif électrique pour 3/4 »-3"ID, câble 5/16"x25'
Article nº : 670462
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
505,00 $
comparer les élémentsGénéral fil PV-A-WC Power-Vee dégorgeoir comprend 2 Cables, Cutter Set & cas
1085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires