Prix : 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fil général cinétique Ram Pipe nettoyeurs haute pression w / 4" cône, bouchons (5), tuyau de calfeutrage & mallette
Voici un outil compact et léger pour ouvrir rapidement des éviers bouchés, toilettes et baignoires. Il gère les rouille, graisse, sédiments et l’échelle de lignes vers le haut par 4" de diamètre. Le déboucheur revolver utilise un jet d’air comprimé qui entraîne une onde de choc (énergie cinétique) à travers l’eau pour briser d’arrêt. Il est particulièrement utile lorsque l’arrêt est sur la face cachée d’un tambour de piège ou une série de virages serrés, car l’onde de choc peut voyager dans les virages sans perdre de sa force. Le déboucheur revolver a une pompe autonome et un manomètre, donc vous pouvez frapper l’arrêt avec juste la bonne quantité de force. Vous obtenez un impact instantané avec aucune accumulation de pression dans la tuyauterie. La force est transmise par l’eau, donc il n’est pas affecté par les cheminées ou les évents. Un accessoire de toilette en option (KR-CA) vis sur le devant de la Ram et permet de positionner le cône dans le bol pour obtenir un joint serré. Ainsi, vous pouvez trouver le blocage avec le plus grand impact et aucun retour d’éclaboussure.
Voici un outil compact et léger pour ouvrir rapidement des éviers bouchés, toilettes et baignoires. Il gère les rouille, graisse, sédiments et l’échelle de lignes vers le haut par 4" de diamètre. Le déboucheur revolver utilise un jet d’air comprimé qui entraîne une onde de choc (énergie cinétique) à travers l’eau pour briser d’arrêt. Il est particulièrement utile lorsque l’arrêt est sur la face cachée d’un tambour de piège ou une série de virages serrés, car l’onde de choc peut voyager dans les virages sans perdre de sa force. Le déboucheur revolver a une pompe autonome et un manomètre, donc vous pouvez frapper l’arrêt avec juste la bonne quantité de force. Vous obtenez un impact instantané avec aucune accumulation de pression dans la tuyauterie. La force est transmise par l’eau, donc il n’est pas affecté par les cheminées ou les évents. Un accessoire de toilette en option (KR-CA) vis sur le devant de la Ram et permet de positionner le cône dans le bol pour obtenir un joint serré. Ainsi, vous pouvez trouver le blocage avec le plus grand impact et aucun retour d’éclaboussure.
Poids &Dimensions
- Longueur maximale du câble 21 pi (6,4 m)
- Largeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 1-1/4 à 4 in
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Description 4" tuyau de jardin cône, 5 fiches, calfeutrage
- Comprend Cône en caoutchouc 4, 5 fiches, calfeutrage flexible, & cas
- Quantité par paquet 1
- Marque General Wire
- Série Ram de la cinétique de l’eau
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant KR-A-WC
Galerie de photos et vidéos
-
Kinetic Water Ram - Comment faire pour la vidéo
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAT
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Jon Ricciardi
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : rgullap
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon vendeur
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Général fil KR-A-WC cinétique déboucheur w / 4" cône, bouchons (5), tuyau de calfeutrage & mallette
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit