Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Voici un outil Nettoyage cinétique narguilé Ram compact et léger pour ouvrir rapidement colmaté éviers, toilettes et baignoires. Il gère les rouille, graisse, sédiments et l’échelle de lignes vers le haut par 4" de diamètre. Le déboucheur revolver utilise un jet d’air comprimé qui entraîne une onde de choc (énergie cinétique) à travers l’eau pour briser d’arrêt. Il est particulièrement utile lorsque l’arrêt est sur la face cachée d’un tambour de piège ou une série de virages serrés, car l’onde de choc peut voyager dans les virages sans perdre de sa force. Le déboucheur Kenetic a une pompe autonome et un manomètre, donc vous pouvez frapper l’arrêt avec juste le rightamount de la force. Vous obtenez un impact instantané avec aucune accumulation de pression dans la tuyauterie. La force est transmise par l’eau, donc il n’est pas affecté par les cheminées ou les évents. Un accessoire de toilette en option (KR-CA) vis sur l’avant du déboucheur revolver et permet de positionner le cône dans le bol pour obtenir un joint serré. Ainsi, vous pouvez trouver le blocage avec le plus grand impact et aucun retour d’éclaboussure.
Poids &Dimensions
- Longueur maximale du câble 21 pi (6,4 m)
- Largeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 1-1/4 à 4 in
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Description 4" tuyau de rallonge de cône, 5 fiches, caoutchouc, placard Attatchment, calfeutrage flexible
- Comprend Les cônes en caoutchouc 4, 5 fiches, placard Attatchment, calfeutrage flexible, & cas
- Quantité par paquet 1
- Marque General Wire
- Série Ram de la cinétique de l’eau
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant KR-C-WC
-
Kinetic Water Ram - Comment faire pour la vidéo
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : chardi
Date de : Août 03, 2022
-
Reviewer : TRAVIS
Date de : Août 05, 2021
Votre commentaire :
Fonctionne très bien -
Reviewer : MICHAEL
Date de : Février 13, 2021
Votre commentaire :
Je suis arrivé à l’heure. Nouveau produit avec tous ses accessoires. A bien fonctionné, comme prévu. Facile à utiliser. -
Reviewer : Terrence
Date de : Août 22, 2020
Votre commentaire :
grand produit qui livre ! Qualité, fabrication, facilité d’utilisation et mainence. vaut l’investissement. -
Reviewer : Terrence
Date de : Août 22, 2020
Votre commentaire :
grand produit qui livre ! Qualité, fabrication, facilité d’utilisation et mainence. vaut l’investissement. -
Reviewer : Angelo
Date de : Juillet 12, 2020
Votre commentaire :
L’outil est léger et compact. J’ai unstopped 5 éviers et 2 baignoires, chacun ne prenant pas plus de 5 minutes. Chaque propriétaire de maison a été impressionné par la rapidité et la facilité du travail a été fait. Si vous suivez les instructions, regardez des vidéos de General Wire et d’UTube, vous ferez le travail. Ce n’est pas un outil qui va résoudre tous les emplois, il ya des problèmes étaient vous aurez besoin d’un serpent. -
Reviewer : Ninette
Date de : Mai 30, 2020
Votre commentaire :
Il efface bien les drains, mais à la deuxième utilisation de cette pièce d’équipement de 335 $ et plus, la goupille de déclenchement qui attache la gâchette au corps est tombé. C’est inutile sans la broche. -
Reviewer : SCOTT
Date de : Mai 30, 2020
Votre commentaire :
Je lui donnerais un cinq, si seulement les toilettes (placard) adaptateur avait été plus substantiel. Il doit être un caoutchouc plus épais plus lourd. Pulvérisation/éclaboussures presque garanties. Fait mon propre adaptateur avec une taille 14 bouchon en caoutchouc de silicone et montage cloison. Unité impressionnante pour être sûr. J’ai juste besoin d’un meilleur adaptateur de placard. -
Reviewer : SEAN
Date de : Mai 22, 2020
Votre commentaire :
fonctionne très bien. bon prix. -
Reviewer : Joel
Date de : Mai 06, 2020
Votre commentaire :
Outil solide. A mieux fonctionné que annoncé. Grande construction. Efficace pour les cheveux et autres obstructions non dures.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
51,95 $
Dégorgeoir manuel Kinetic Water Ram General Wire KR-C-WC
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires