Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cure-pipes générale 1/2 "x 75' Flexicore câble w / bouts mâles & femelles
Wire Rope Centre Construction. Forte épaisseur fil enroulé étroitement autour de câble métallique de type d’aéronef-49-brin et traité thermiquement. A force inégalée et la bonne quantité de flexibilité. Tellement difficile, il porte une garantie limitée d’un an contre les défauts ou bris. Numéros de brevets FLEXICORE® 2 244 735 et 2 849 870
Wire Rope Centre Construction. Forte épaisseur fil enroulé étroitement autour de câble métallique de type d’aéronef-49-brin et traité thermiquement. A force inégalée et la bonne quantité de flexibilité. Tellement difficile, il porte une garantie limitée d’un an contre les défauts ou bris. Numéros de brevets FLEXICORE® 2 244 735 et 2 849 870
Poids &Dimensions
- Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Câbles inclus 75 pi x 1/2
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 38 lbs (17,27 kg)
Détails du produit
- Style de connexion Connecteurs mâles & femelles
- Pour une utilisation avec P-T3-C, P-XP-D
- Quantité par paquet 1
- Marque General Wire
- Série FLEXICORE
- Matériau Fil
- Numéro de référence du fabricant 75EM3
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chuck
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Général 75EM3 1/2 "x 75' Flexicore® câble w / bouts mâles & femelles
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit