Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Déchirer les arrêts difficiles avec l’unique ClogChopper #8482 ; outils multifonctions. 6 lames auto-affûteuses creusent en masses incrustées de débris et racine, facilement meulage des arrêts, échelle et urine cristallisé, sans risquer d’endommager de tuyau. La conception sphérique manœuvres autour de virages serrés et pièges, soigneusement et en toute sécurité nettoyage métalliques, plastiques et argile pipes. Comme il tourne il aussi s’aiguise comme il gratte le long de la paroi du tube. Il est excellent pour dégager les cheminées, tuyaux de descente, secteur, ainsi que pour la vidange doublure emplois.
Poids &Dimensions
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 3 - 4 pouces
- Diamètre 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Marque General Wire
- Description ClogChopper W / R-connecteur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant R-2-1 / 2CG-10
- Style de connexion Type de coupe RIDGID
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fils de général 100EM3 100'x 1/2 "Flexicore câble w / bouts mâles & femelles
Article nº : B213980
Pas encore évalué
605,00 $
Général fil R-2-1 / 2CG-10 2-1/2" ClogChopper™ W / R-raccord pour tuyau de 3 - 4"
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires