Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
General Pipe Cleaners 25 x 5/16 "câble Flexicore w / tête
Wire Rope Centre Construction. Forte épaisseur fil enroulé étroitement autour de câble métallique de type d’aéronef-49-brin et traité thermiquement. A force inégalée et la bonne quantité de flexibilité. Tellement difficile, il porte une garantie limitée d’un an contre les défauts ou bris. Nos FLEXICORE brevets 2 244 735 et 2 849 870
Wire Rope Centre Construction. Forte épaisseur fil enroulé étroitement autour de câble métallique de type d’aéronef-49-brin et traité thermiquement. A force inégalée et la bonne quantité de flexibilité. Tellement difficile, il porte une garantie limitée d’un an contre les défauts ou bris. Nos FLEXICORE brevets 2 244 735 et 2 849 870
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Câbles inclus 25 pi x 5/16
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Type La tête
- Pour une utilisation avec PV-D
- Quantité par paquet 1
- Marque General Wire
- Série FLEXICORE
- Matériau Fil
- Numéro de référence du fabricant 25HE1-A-DH
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Câble Flexicore General Wire 25HE1-A-DH, 25 pi x 5/16 po, avec tête inclinée
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit