Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Petite pompe submersible Little Giant 502103 2E-N, 115 V, 300 gal/h à 1 pi

Petite pompe submersible Little Giant 502103 2E-N, 115 V, 300 gal/h à 1 pi

Item #: WBB778564

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

235,72 $ jusqu’à 26 % OFF

Prix : 173,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Petit Giant® petit Submersible Pump 2E-N, 115V, 300 gal/h à 1'

Petite pompe submersible rempli d’huile avec de l’époxy enduits cage en aluminium. Pour les applications de commerciales, industrielles et domestique dont les statues fontaines, l’eau affiche, climatiseurs, liquides de refroidissement de machine-outil et beaucoup d’autres applications où le liquide doit être transféré ou rediffusée. Ce compact 300 gal/h pompe caractéristiques un 1/4" MNPT décharge 11,8 %' arrêt tête capacité et entrée filtrée.

Caractéristiques :

  • Gal/h 300 à 1 Ft.
  • Fonctionne submergées
  • 6' cordon
  • Boîtier en aluminium laqué époxy
  • 1/4" sortie MNPT accepte I.D. tube 1/2"
  • Protection thermique incorporée
  • Idéal pour la statuaire Hooded inlet
  • Sécable écran pour un nettoyage facile

Caractéristiques techniques du produit

  • MARQUELittle Giant®
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT502103
  • TYPEPetite pompe Submersable
  • LONGUEUR (PO)5-1/2 (13,97 cm)
  • LARGEUR (PO)3-1/2 (8,89 cm)
  • HAUTEUR (PO)4-3/4 (12,07 cm)
  • POIDS (LB)5 (2,27 kg)
  • ENTRÉE CONNEXION POUCES--
  • AMPÈRES1,7 
  • HERTZ60
  • TENSION115
  • PUISSANCE EN WATTS100
  • PUISSANCES EN CHEVAUX1/40
  • GALLONS PAR HEURE300 @ 1'
  • PIEDS DE TÊTE D’ASPIRATION/TIRAGE AU SORT11,8 (m 3,6)
  • PIEDS DE LONGUEUR DE CORDON6 (1,83 m)
  • TYPE DE CONNEXION DE DÉCHARGEMNPT
  • TYPE DE CONNEXION D’ENTRÉEPhoque à capuchon
  • STYLESubmersible
  • POUCES DE TAILLE POUR LE RACCORDEMENT DÉCHARGE1/4 (.64 cm)
  • MODÈLE2E-N
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Petite pompe submersible Little Giant 502103 2E-N, 115 V, 300 gal/h à 1 pi

Petite pompe submersible Little Giant 502103 2E-N, 115 V, 300 gal/h à 1 pi

Item #: WBB778564