Prix : 849,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sloan, urinoir WaterFree hybrides HYB-4000
Le tout nouveau, murales Sloan HYB-4000 hybride WaterFree urinoir avec prise murale est livré avec la technologie révolutionnaire de Solution de le Jetrinse, ce qui permet encore plus de confort, la propreté et automatisation dans vos toilettes ! Injecte automatiquement un gallon d’eau à travers la ligne logement et vidange toutes les heures 72 pour empêcher les sabots et accumulation de struvite.
Caractéristiques & avantages :
Le tout nouveau, murales Sloan HYB-4000 hybride WaterFree urinoir avec prise murale est livré avec la technologie révolutionnaire de Solution de le Jetrinse, ce qui permet encore plus de confort, la propreté et automatisation dans vos toilettes ! Injecte automatiquement un gallon d’eau à travers la ligne logement et vidange toutes les heures 72 pour empêcher les sabots et accumulation de struvite.
Caractéristiques & avantages :
- Utilise la même cartouche classique de WES-150
- Waterfree opération permet d’économiser sur les coûts de l’eau
- Batterie au lithium dure au moins 8 ans
- Fonctionnement sans contact, empêchant les germes
- Nécessite un minimum d’entretien
- Deux murs supports inclus
- IR basculer pour l’activation de rinçage manuel
- Logement breveté et vidange rinçage de ligne
- 20 % moins plastique que les modèles précédents
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 15,037 po (38,19 cm)
- Hauteur 22,625 po (57,47 cm)
Détails du produit
- Marque Sloan
- Emplacement de montage Murale
- Série HYB-4000
- Matériau Porcelaine vitrifiée
- Numéro de référence du fabricant HYB-4000
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de cartouche pour urimoir sans eau Sloan 1001500 WES-150
Article nº : 534470
Pas encore évalué
109,95 $
Big D Desforges-Gard urinoir Mat 6/cas - 668
Article nº : B666829
Pas encore évalué
139,95 $
Urinoir sans eau hybride Sloan 1004020
849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires