Prix : 1 155,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EEmax EX1608TC Commerical chauffe-eau, électrique de série deux - 16,6KW 208V 80 A
Cette série deux électrique commercial sans réservoir chauffe-eau est activé dans les stades, fondées sur la demande et peut alimenter plusieurs appareils. Haute capacité unités disposent d’une construction robuste en acier. Idéal pour un usage résidentiel avec plusieurs points de vente. Mise en scène allumez.7 gal/min, 3 GPM de débit max. Contrôle thermostatique offre température de sortie précis dans un degré de précision. Munis de raccordements d’eau TNP 3/4 en bas de l’appareil. Comprend une découpe thermique et deux inserts de cartouche de remplacement. 10W x 9D x 3H. Garantie limitée de 1 ans sur les pièces, y compris les éléments de cartouche de remplacement. Garantie limitée de 5 ans sur le corps du chauffage.
Vérifier les locaux et les codes du bâtiment état avant l’installation.
Cette série deux électrique commercial sans réservoir chauffe-eau est activé dans les stades, fondées sur la demande et peut alimenter plusieurs appareils. Haute capacité unités disposent d’une construction robuste en acier. Idéal pour un usage résidentiel avec plusieurs points de vente. Mise en scène allumez.7 gal/min, 3 GPM de débit max. Contrôle thermostatique offre température de sortie précis dans un degré de précision. Munis de raccordements d’eau TNP 3/4 en bas de l’appareil. Comprend une découpe thermique et deux inserts de cartouche de remplacement. 10W x 9D x 3H. Garantie limitée de 1 ans sur les pièces, y compris les éléments de cartouche de remplacement. Garantie limitée de 5 ans sur le corps du chauffage.
Vérifier les locaux et les codes du bâtiment état avant l’installation.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Taille de fil recommandée AWG 8
- Taille de connexion 3/4 en
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Augmentation de température @ 1,5 GPM 75 ° F
- Min PSI lb/po2 40
- Tension 208 V
- Description Chauffe-eaux série deux
- Ampérage 80 A
- Puissance en watts 16 600 W
- Max PSI lb/po2 150
- Style de connexion NPT
- Gallons par minute 3,0 gal/min (11,36 l)
- Type Alimentation eau chaude ou froide
- Augmentation de température @ 3 GPM 38 ° F
- Augmentation de température @ 2 GPM 57 ° F
- Marque EEmax
- Augmentation de température @ 2,5 GPM 45 ° F
- Style 2 double Pole, Single Phase Configuration
- Numéro de référence du fabricant EX1608TC
- Couleur Blanc
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GABRIEL
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
EEmax EX1608TC Commerical chauffe-eau, série deux Electric - 16,6KW 208 v 80 a
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit