Prix : 1 935,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Mélangeurs Primo offrent une solution parfaite pour les besoins de services alimentaires de qualité, de service et de coût efficacité de mélange. Nos trancheuses sont faciles à utiliser avec une conception d’entraînement de ceinture fiables et nos mélangeurs sont construits avec un engin piloté par le système pour fournir des résultats optimaux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- capacité de quart 10
- Moteur de HP 1/2
- 3,3 lbs capacité de la farine
- Transmission à engrenages en voiture
- 120 V
- Fiables et sûrs
- Boîte de vitesses de longue vie
- vitesses 3, fonctionnement silencieux
- Arbre et engrenages en acier allié
- Carter de protection pour le bol en acier inoxydable
- Contrôles latéraux montés
- Comprend le bol en acier inoxydable, acier inoxydable fouet à fils, batteur plat aluminium & crochet pétrisseur
- ETL-S énumérés
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 185 lbs (84,09 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Capacité 10 qt
- Puissances en chevaux 0,5 CV
- Comprend Bol en acier inoxydable & fouet à fils, batteur plat aluminium & crochet pétrisseur
- Phase 1
- Watts 373 W
- Marque Primo
- Matériau Aluminium
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PM-10
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus, ETL-S
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Primo PM-10 - 10 pintes capacité banc modèle, mélangeur, 1V, HP 2/120
1935,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit